120.24, 110774, Gerade Einschraubverschraubung G 3/8 aussen Kunststoff PA für Schlauch 9/12 SW 22, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Einsc...
120.43, 110781, Gerade Aufschraubverschraubung G 1/8 innen Kunststoff PA für Schlauch 8/10 SW 19, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufsch...
120.44, 110782, Gerade Aufschraubverschraubung G 1/8 innen Kunststoff PA für Schlauch 9/12 SW 22, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufsch...
120.51, 110783, Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 innen Kunststoff PA für Schlauch 4/6 SW 17, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufschr...
120.52, 110784, Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 innen Kunststoff PA für Schlauch 6/8 SW 17, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufschr...
120.54, 110786, Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 innen Kunststoff PA für Schlauch 9/12 SW 22, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufsch...
120.61, 110787, Gerade Aufschraubverschraubung G 3/8 innen Kunststoff PA für Schlauch 4/6 SW 22, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufschr...
120.62, 110788, Gerade Aufschraubverschraubung G 3/8 innen Kunststoff PA für Schlauch 6/8 SW 22, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufschr...
120.63, 110789, Gerade Aufschraubverschraubung G 3/8 innen Kunststoff PA für Schlauch 8/10 SW 22, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufsch...
120.71, 110791, Gerade Aufschraubverschraubung G 1/2 innen Kunststoff PA für Schlauch 4/6 SW 27, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufschr...
120.72, 110792, Gerade Aufschraubverschraubung G 1/2 innen Kunststoff PA für Schlauch 6/8 SW 27, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufschr...
120.73, 110793, Gerade Aufschraubverschraubung G 1/2 innen Kunststoff PA für Schlauch 8/10 SW 27, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufsch...
120.74, 110794, Gerade Aufschraubverschraubung G 1/2 innen Kunststoff PA für Schlauch 9/12 SW 27, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C) Gerade Aufsch...
1230.02-N, 111510, Verlängerungsstück R 1/8 außen, konisch nach ISO 7/1 G 1/8 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 14 ...
1230.03-N, 111511, Verlängerungsstück R 1/8 außen, konisch nach ISO 7/1 G 1/4 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 17 ...
1230.04-N, 111513, Verlängerungsstück R 1/4 außen, konisch nach ISO 7/1 G 1/4 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 17 ...
1230.05-N, 111514, Verlängerungsstück R 1/4 außen, konisch nach ISO 7/1 G 3/8 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 22 ...
1230.06-N, 111515, Verlängerungsstück R 1/4 außen, konisch nach ISO 7/1 G 1/2 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 24 ...
1230.07-N, 111516, Verlängerungsstück R 3/8 außen, konisch nach ISO 7/1 G 3/8 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 22 ...
1230.08-N, 111517, Verlängerungsstück R 3/8 außen, konisch nach ISO 7/1 G 1/2 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 24 ...
1230.09-N, 111512, Verlängerungsstück R 1/8 außen, konisch nach ISO 7/1 G 3/8 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 22 ...
1230.10-N, 111518, Verlängerungsstück R 1/2 außen, konisch nach ISO 7/1 G 1/2 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 24 ...
1230.11-N, 111519, Verlängerungsstück R 1/2 außen, konisch nach ISO 7/1 G 3/4 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt Betriebstemp.: max. 150°C Betriebsdruck: max. 60 bar SW 32 ...
13/11, 110759, Einfach-Ringstutzen, für G 1/8, für Schlauch 6/4 mm, POM Einfach-Ringstutzen, für G 1/8, für Schlauch 6/4 mm, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis60 °C, POM, Fabrikat: Riegler
13/12, 110760, Einfach-Ringstutzen, für G 1/8, für Schlauch 8/6 mm, POM Einfach-Ringstutzen, für G 1/8, für Schlauch 8/6 mm, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis60 °C, POM, Fabrikat: Riegler
13/14, 110761, Einfach-Ringstutzen für G 1/4 außen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Kunststoff POM blau für Schlauch 6 x 4 Betriebsdruck 0-10 bar Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C Einfach-Rings...
13/15, 110762, Einfach-Ringstutzen für G 1/4 außen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Kunststoff POM blau für Schlauch 8 x 6 Betriebsdruck 0-10 bar Betriebstemperatur -10°C bis +60°C Einfach-Ringst...
140.01, 110828, Gerade Schlauchverbindung für Schlauch 4/6 Kunststoff PA SW 14, Betriebsdruck anhängig von der Betriebstemperatur max. 10 bar (bei 20 °C) max. 1 bar (bei 60 °C) Gerade Schlauchverbi...