122.005-4, 109112, Gerader Aufschraubsteckverbinder Blaue Serie M5 innen nach DIN 13-1, Messing vernickelt mit O-Ring Schlauch-Außen-ø 4 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis +60 °C SW...
122.005-6, 109113, Gerader Aufschraubsteckverbinder Blaue Serie M5 innen nach DIN 13-1, Messing vernickelt mit O-Ring Schlauch-Außen-ø 6 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis +60 °C SW...
122.012-10, 109131, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/2 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bi...
122.012-12, 109132, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/2 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 12 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bi...
122.012-14, 135628, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« G 1/2 a., Schlauch-Ø 14 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff...
122.012-16, 109133, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/2 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 16 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis...
122.012-6, 109129, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/2 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 6 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis ...
122.012-8, 109130, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/2 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 8 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis ...
122.014-10, 109122, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/4 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bi...
122.014-12, 109123, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/4 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 12 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bi...
122.014-4, 109119, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/4 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 4 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis ...
122.014-6, 109120, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/4 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 6 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis ...
122.018-10, 109117, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/8 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis...
122.018-12, 109118, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/8 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 12 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis...
122.018-4, 109114, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/8 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 4 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis ...
122.018-4M, 148791, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, G 1/8 a., Schl.-Ø 4 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS v...
122.018-6, 109115, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/8 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 6 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis ...
122.018-6M, 148792, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, G 1/8 a., Schl.-Ø 6 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS v...
122.018-8, 109116, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/8 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 8 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis ...
122.038-10, 109126, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 3/8 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bi...
122.038-12, 109127, Gerade Steckverschraubung G 3/8 a., Schlauch-Ø 12 »Blaue Serie« Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff...
122.038-14, 135627, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« G 3/8 a., Schlauch-Ø 14 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff...
122.038-16, 109128, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 3/8 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 16 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis...
122.038-6, 109124, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 3/8 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 6 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis ...
122.038-8, 109125, Gerade Steckverschraubung G 3/8 a., Schlauch-Ø 8 »Blaue Serie« Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Me...
123.012-10, 109151, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/2 a. Blaue Serie R 1/2 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck ma...
123.012-12, 109152, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/2 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 12 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstem...
123.012-14, 135630, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« R 1/2 a., Schlauch-Ø 14 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff...
123.012-16, 109153, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/2 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 16 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstem...
123.012-6, 109149, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/2 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichutng Schlauch-Außen-ø 6 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp....
123.012-8, 109150, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/2 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 8 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp....
123.014-10, 109142, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/4 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstem...
123.014-12, 109143, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« R 1/4 a., Schlauch-Ø 12 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff...
123.014-4, 109139, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/4 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 4 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp....
123.014-8, 109141, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« R 1/4 a., Schlauch-Ø 8 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Me...
123.018-10, 109137, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/8 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max 15 bar Betriebstemp...
123.018-12, 109138, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/8 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 12 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstem...
123.018-4, 109134, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« R 1/8 a., Schlauch-Ø 4 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Me...
123.018-4M, 148793, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, R 1/8 a., Schl.-Ø 4 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS v...
123.018-6, 109135, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/8 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 6 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp....
123.018-6M, 148794, Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, R 1/8 a., Schl.-Ø 6 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS v...
123.018-8, 109136, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie R 1/8 a. konisch nach ISO 7/1, Messing vernickelt PTFE Gewindebeschichtung Schlauch-Außen-ø 8 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp....