640.107 M, 100789, Filter Standard-mini G 1/4 mit Metallbehälter Eingangsdruck max. 25 bar mit manuell betätigtem Ablassventil Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Filter »Standard-mini« mit Metallbehälter, ...
640.116 K-HA, 100954, Filter Standard G 1/4 mit Polycarbonatbehälter halbautomatischem Ablassventil Eingangsdruck max. 16 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, ...
640.116 M, 100972, Filter Standard G 1/4 mit Metallbehälter manuellem Ablassventil Eingangsdruck max. 25 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Filter »Standard« mit Metallbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE m...
640.116 S, 100963, Filter Standard G 1/4 mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb manuelles Ablassventil Eingangsdruck max. 16 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Filter »Standard«, PC-Behälter und Schut...
640.126 K-HA, 100955, Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter 5 µm, BG 1, G 3/8 Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Abl...
640.126 M, 100973, Filter Standard G 3/8 mit Metallbehälter und manuellem Ablassventil Eingangsdruck max. 25 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Filter »Standard« mit Metallbehälter, 5 µm, BG 1, G 3/8, ...
640.126 S, 100964, Filter Standard G 3/8, mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und manuellem Ablassventil Eingangsdruck max. 16 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Filter »Standard«, PC-Behälter und Sch...
650 B/K-HA.2, 206300, Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 2, G 3/8 Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, A...
650 C/K-HA, 100957, Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter 5 µm, BG 3, G 1/2 Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablas...
650 D/K-HA, 100958, Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter 5 µm, BG 3, G 3/4 Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablas...
650 E/K-HA, 100959, Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter 5 µm, BG 3, G 1 Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp.max. 60 °C, Ablassvent...
650 H/K-HA, 100962, Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter 60 µm, BG 5, G 2 Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 60 µm, BG 5, G 2, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassv...
650 H/S, 100971, Filter Standard G 2, mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und manuellem Ablassventil Eingangsdruck max. 16 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Zink-Druckguss, silber lackiert Filter »St...