225.53, 103809, Drosselventil in Blockform G 1/8 beide Richtungen gedrosselt Gehäuse Alu eloxiert Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemp. max. 70°C Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betrie...
225.54, 103810, Drosselventil in Blockform G 1/4 beide Richtungen gedrosselt Gehäuse Alu eloxiert Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemp. max. 70°C Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betrie...
225.55, 103811, Drosselventil in Blockform G 3/8 beide Richtungen gedrosselt Gehäuse Alu eloxiert Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemp. max. 70°C Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betrie...
225.56, 103812, Drosselventil in Blockform G 1/2 beide Richtungen gedrosselt Gehäuse Alu eloxiert Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemp. max. 70°C Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betrie...
337.012-1/2, 106992, Drosselventil, beidseitige Drosselung (»B«) G 1/2 IG, G 1/2 Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 1/2 IG, G 1/2, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C,...
337.038-3/8, 106991, Drosselventil, beidseitige Drosselung (»B«) G 3/8 IG, G 3/8 Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 3/8 IG, G 3/8, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C,...
338.014-10-D, 116960, Drosselventil, beidseitig, G 1/4, Steckverbindung 10 Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/4, Steckverbindung 10, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Z...
338.014-6-D, 116958, Drosselventil, beidseitig, G 1/4, Steckverbindung 6 Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/4, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20°C bis 80 °C, MS vern. Zur D...
338.014-8-D, 116959, Drosselventil, beidseitig, G 1/4, Steckverbindung 8 Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/4, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20°C bis 80 °C, MS vern. Zur D...
338.018-4-D, 116955, Drosselventil, beidseitig, G 1/8, Steckverbindung 4 Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20°C bis 80 °C, MS vern. Zur D...
338.018-6-D, 116956, Drosselventil, beidseitig, G 1/8, Steckverbindung 6 Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20°C bis 80 °C, MS vern. Zur D...
338.018-8-D, 116957, Drosselventil, beidseitig, G 1/8, Steckverbindung 8 Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20°C bis 80 °C, MS vern. Zur D...
338.038-10-D, 116962, Drosselventil, beidseitig, G 3/8, Steckverbindung 10 Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 3/8, Steckverbindung 10, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Z...
338.038-8-D, 116961, Drosselventil, beidseitig, G 3/8, Steckverbindung 8 Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 3/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20°C bis 80 °C, MS vern. Zur D...
344.005-4-D, 116835, Drosselventil, beidseitig, M5, Steckverbindung 4 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, M5, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur Dross...
344.005-6-D, 116836, Drosselventil, beidseitig, M5, Steckverbindung 6 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, M5, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur Dross...
344.014-10-D, 116872, Drosselventil, beidseitig, G 1/4, Steckverbindung 10 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/4, Steckverbindung 10, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. ...
344.014-6-D, 116847, Drosselventil, beidseitig, G 1/4, Steckverbindung 6 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/4, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur...
344.014-8-D, 116848, Drosselventil, beidseitig, G 1/4, Steckverbindung 8 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/4, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur...
344.018-4-D, 116844, Drosselventil, beidseitig, G 1/8, Steckverbindung 4 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur...
344.018-6-D, 116845, Drosselventil, beidseitig, G 1/8, Steckverbindung 6 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur...
344.018-8-D, 116846, Drosselventil, beidseitig, G 1/8, Steckverbindung 8 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur...
344.038-10-D, 116942, Drosselventil, beidseitig, G 3/8, Steckverbindung 10 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 3/8, Steckverbindung 10, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. ...
344.038-8-D, 116924, Drosselventil, beidseitig, G 3/8, Steckverbindung 8 Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 3/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur...
359.012-1/2, 106968, Drosselventil, Drosselung beidseitig (»B«), G 1/2 IG, G 1/2 Dros.ven., Schlitzschr., beidseitige Dros. (B), Gewindeanschluss G 1/2 IG, G 1/2, PN max.10bar,Temp. -20 °C bis 80 °...