4305.0450 L, 456622, UV-Sofortklebstoff, medical 450 g Flasche Produkt 4305 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert UV-härtender Sofortklebstoff mit hoher Viskosität. Extrem schnelle A...
480.0500 L, 231018, Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 20 - 50 Sekunden Produkt 480 Schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff. Zur Klebung von Metall/Metall und Metall/Gummi. Beste Beständig...
493.0500 L, 234068, Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 10 - 30 Sekunden Produkt 493 Hochfester Sofortklebstoff mit sehr niedriger Viskosität. Besonders hohe Klebefestigkeit auf Metallen, ...
415.0500 L, 233844, Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 20 - 40 Sekunden Produkt 415 Hochfester Sofortklebstoff mit einer hohen Viskosität. Besonders hohe Klebefestigkeit auf Metallen(z.B....
496.0500 L, 142606, Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 10 - 30 Sekunden Produkt 496 Hochfester Sofortklebstoff mit niedriger Viskosität. Besonders hohe Klebefestigkeit auf Metallen, sowie...
406.0500 L, 142581, Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 2 - 10 Sekunden Produkt 406 Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer...
9694.0050 D, Polyurethanklebstoff 9694 70 gramm . Enthält Diisocyanat) Vor Verwendung des Produkts ist ab 24) August 2023 eine Sicherheitsschulung gesetzlich vor- geschrieben [VO (EU) 2020/1149]! W...
DELO AUTOMIX AD895.0050, DELO AUTOMIX AD895, Zweikomponenten-Klebstoff 50 ml Universeller 2k-Epoxidharz-Klebstoff, raumtemperaturhärtend, mittelviskos, gefüllt, Fabrikat: Delo
480.0100 L, 231397, Sofortklebstoff 100 g Flasche Handfestigkeit 20 - 50 Sekunden Produkt 480 Schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff. Zur Klebung von Metall/Metall und Metall/Gummi. Beste Beständig...
496.0100 L, 234159, Sofortklebstoff 100 g Flasche Handfestigkeit 10 - 30 Sekunden Produkt 496 Hochfester Sofortklebstoff mit niedriger Viskosität. Besonders hohe Klebefestigkeit auf Metallen, sowie...
406.0100 L, 233700, Sofortklebstoff 100 g Flasche Handfestigkeit 2 - 10 Sekunden Produkt 406 Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer...
4304.0020 L, 456606, UV-Sofortklebstoff, medical 20 g Flasche Produkt 4304 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert UV-härtender Sofortklebstoff mit niedriger Viskosität. Extrem schnell...
16224.SET L, 797226, O-Ring Set 406 Produkt 406 beinhaltet folgende Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,0 / 5,7 / 8,4 mm in je 1 m Längen Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elast...