9900006999, ADLER Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 GA und PD 12 GA Einsatzgebiete dieses Dauerdruckpulverlöscherssind Heizungsanlagen und Garagen. Auch für den Hausgebrauch ist der Löscher geeignet. ,...
9900007001, Auto-Pulverlöscher F 2 G Bei Gefahrgut-Transporten, im Lkw-Führerhaus und in Caravans wird dieser Auto-Pulverlöscher eingesetzt. , Sehr kompakt, entspricht: DIN EN 3 , Brandklassen: A, ...
9900007002, GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA und PD 12 GA Anwendungsbereiche dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Flüssiggas- und Heizöl-Anlagen, Garagen, Hobbyräume sowie der Haushalt. , Lös...
9900007003, ADLER Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 GA und PD 12 GA Einsatzgebiete dieses Dauerdruckpulverlöscherssind Heizungsanlagen und Garagen. Auch für den Hausgebrauch ist der Löscher geeignet. ,...
9900007004, GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA und PD 12 GA Anwendungsbereiche dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Flüssiggas- und Heizöl-Anlagen, Garagen, Hobbyräume sowie der Haushalt. , Lös...
9900007009, GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 2 SBS Einsatzgebiet dieses Feuerlöschers sind elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m, Labore, EDV-Anlagen sowie Lager mit bre...
9900022491, Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO, mit wiederbefüllbarer Kolben-Kartusche Dieser Aufladelöscher ist ein leistungsstarker und wartungsfreundlicher Nass-Feuerlöscher mit Schlagknopf-Auslösun...
9900022956, GLORIA Pulver-Aufladelöscher P6 Pro und P12 Pro Dieser Aufladelöscher wird universell verwendet. Speziell eignet er sich für Gefahrgut-Transporte und elektrische Anlagen bis 1000 V bei ...
9900022957, GLORIA Pulver-Aufladelöscher P6 Pro und P12 Pro Dieser Aufladelöscher wird universell verwendet. Speziell eignet er sich für Gefahrgut-Transporte und elektrische Anlagen bis 1000 V bei ...
9900059135, GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 5 SE Dieser Kohlendioxidfeuerlöscher wird in elektrischen Anlagen, EDV-Zentren sowie Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten eingesetzt. , Rückstandsfrei ...
9900067970, Fettbrand-Aufladelöscher FB 3/FB 6 EASY GLORIA Dieser Aufladelöscher verfügt über eine Handhebel-Armatur und Fußring. , Löschleistung: nach DIN EN 3 , Brandklassen: A, B, F , Frostsiche...
9900067971, Fettbrand-Aufladelöscher FB 3/FB 6 EASY GLORIA Dieser Aufladelöscher verfügt über eine Handhebel-Armatur und Fußring. , Löschleistung: nach DIN EN 3 , Brandklassen: A, B, F , Frostsiche...