Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 10 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 12 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 14 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 20 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 25 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 32 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 38 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 45 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 58 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 6 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer ...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer...
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 8 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer ...
Lukas-Erzett Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 4000 Segment-/Schnittbreite mm 3,5 Segmenthöhe mm 8 Typ Dosensenker Verpackungsbeschrift...
Lukas-Erzett Dosensenker DSK Ø 82 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 4000 Segment-/Schnittbreite mm 3,5 Segmenthöhe mm 8 Typ Dosensenker Verpackungsbeschrift...
Lukas-Erzett Spezial-Bohrer HZB für Gitterziegelsteine 10x20 mm Schaft 10 mm | Verz. 7 | GSL 200 mm Werkzeugform Sonderform Drallwinkel links 26 Drallwinkel rechts Grad 26 Gesamtlänge mm 200 Schaft...
Lukas-Erzett Spezial-Bohrer HZB für Gitterziegelsteine 14x30 mm Schaft 12 mm | Verz. 7 | GSL 250 mm Werkzeugform Sonderform Drallwinkel links 26 Drallwinkel rechts Grad 26 Gesamtlänge mm 250 Schaft...
Lukas-Erzett Spezial-Bohrer HZB für Gitterziegelsteine 6x13 mm Schaft 10 mm | Verz. 7 | GSL 263 mm Werkzeugform Sonderform Drallwinkel links 26 Drallwinkel rechts Grad 26 Gesamtlänge mm 263 Schaftl...
Lukas-Erzett Spezial-Bohrer HZB für Gitterziegelsteine 8x20 mm Schaft 6 mm | Verz. 7 | GSL 185 mm Werkzeugform Sonderform Gesamtlänge mm 185 Schaftlänge mm 165 Stirnverzahnungsart Zentrumsschnitt W...