Unilift CC5 · A1 Einstufige Schmutzwasserpumpe für Schmutzwasser ohne langfaserige Bestandteile. Aus korrosionsbeständiger Komposit·Edelstahl· Kombination mit Kühlmantel und vertikalem Druckstutzen...
Unilift CC7 · A1 Einstufige Schmutzwasserpumpe für Schmutzwasser ohne langfaserige Bestandteile. Aus korrosionsbeständiger Komposit·Edelstahl· Kombination mit Kühlmantel und vertikalem Druckstutzen...
Unilift CC7 · A1 HG Die Grundfos Unilift CC·Pumpen sind einstufige Tauchmotorpumpen mit einem geringen Saugvermögen bis zu einem Wasserstand von 3 mm. Die Pumpen sind für die Förderung von Regenwas...
Unilift CC9 · A1 Einstufige Schmutzwasserpumpe für Schmutzwasser ohne langfaserige Bestandteile. Aus korrosionsbeständiger Komposit·Edelstahl· Kombination mit Kühlmantel und vertikalem Druckstutzen...
Unilift CC9 · A1 HG Die Grundfos Unilift CC·Pumpen sind einstufige Tauchmotorpumpen mit einem geringen Saugvermögen bis zu einem Wasserstand von 3 mm. Die Pumpen sind für die Förderung von Regenwas...
SOLOLIFT2 C·3 Kleinhebeanlage zur Vorwandinstallation Ausführung nach EN 12050·2 zum Anschluss von drei Entwässerungsgegenständen · wie z. B. Handwaschbecken · Dusche und Waschmaschine oder Geschir...
SOLOLIFT2 CWC·3 Kleinhebeanlage zur Vorwandinstallation Ausführung nach EN 12050·3 mit eingetauchtem · vollwertigem Schneidwerk zum Anschluss von einem Wandhänge·WC und bis zu drei weiteren Entwäss...
SOLOLIFT2 D·2 Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise Ausführung nach EN 12050·2 zum Anschluss von je einer Dusche und einem Handwaschbecken. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker · sowie Schwimme...
SOLOLIFT2 WC·1 Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise Ausführung nach DIN EN 12050·3 mit eingetauchtem · vollwertigem Schneidwerk zum Anschluss von einem Stand·WC und einem weiteren Entwässerungsgegens...
SOLOLIFT2 WC·3 Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise Ausführung nach DIN EN 12050·3 mit eingetauchtem · vollwertigem Schneidwerk zum Anschluss von einem Stand·WC und bis zu drei weiteren Entwässerungs...
CONLIFT1 Kondensathebeanlage zum automatischen Fördern von Kondensat aus Brennwertkesseln sowie aus Kühl· und Klimageräten. Die Hebeanlage ist steckerfertig ausge· führt und besteht aus Sammelbehäl...
MULTIBOX UNILIFT CC7·A1 MULTIBOX UNILIFT CC7 A1 ist eine Lösung · die für Keller und überschwemmungsgefährdete Gebäude empfohlen wird. MULTIBOX UNILIFT CC7 A1 enthält: · Pumpe UNILIFT CC7 A1 · Schm...
SANIFOS 110 EinzelanlageEinsatzgebiete:Pumpstation zur Überflur· oder Schachtmontage zur Entsorgung von Grau· und Schwarzwasser aus Einfamilienhäusern. Komplettlösung zur Installation innerhalb ode...
SANICUBIC 2 VX SEinsatzgebiete:Diese Hebeanlage wird dort eingesetzt · wo große Mengen an Abwasser anfallen · in Ein· und Mehrfamilienhäusern sowie öffentlichen und gewerblichen Bauten. Für Grau· u...
bestehend aus: Wandkanal mit eingebauter Minikondensatpumpe · Tank und Elektroanschlüssen für einfachste Montage · wahlweise rechts oder links vom Klimagerät · besonders leise Weitere technische Ei...
Schützt vor Verschlammung u Ablagerungen und damit verbundenen Gerüchen. In der Kleinhebeanlage eingespült · sorgt der Spezialreiniger f. schnellen Abtransport der gelösten Stoffe und erhöht dadurc...
SFA SANIPUDDLE Tauchpumpe zur Kellerentwässerung mit FlachsaugfunktionEinsatzgebiete:Förderung von Klarwasser aus Kellern · Waschküchen oder Schwimmbadbereich Entsorgung von Wasser aus Schächten od...
SANIDOUCHE +Einsatzgebiete:Der Sanidouche + Haushaltspumpe mit integrierter Rückschlagklappe sowie Aktivkohlefilter wurde speziell für die Abwasserentsorgung von Duschen konzipiert. Ausführung:Komp...
SANIACCESS 1Einsatzgebiete:Der Saniaccess 1 wurde entwickelt · um die Installation eines zusätzlichen WCs zu vereinfachen. Die Saniaccess·Reihe ist in erster Linie für Neuinstallationen gedacht · d...
SANIACCESS 2Einsatzgebiete:Entwickelt für den Anschluss an einem WC und einem Waschbecken. Ausführung:Der Saniaccess 2 hat zwei Einlässe · passt unauffällig hinter ein WC und entsorgt das Abwasser ...
SANIACCESS 3Einsatzgebiete:Entwickelt · um die Installation für ein separates Badezimmer mit WC · Waschbecken · Bidet und Dusche zu ermöglichen. Ausführung:Der Saniaccess 3 hat vier Einlässe · pass...
SANIBEST PROEinsatzgebiete:Die Kleinhebeanlage Sanibest Pro mit Schneidwerk verfügt über 4 Einlässe. So können neben einem WC auch ein Waschtisch · eine Dusche und ein Bidet angeschlossen werden. M...
SANICUBIC 2 Pro SMARTEinsatzgebiete:SANICUBIC 2 PRO SMARTist ideal für Geschäfte und komplette Wohneinheiten. Das Gerät kann Abwasser aus WCs · Waschbecken · Waschbecken · Waschmaschine · Geschirrs...
SANICUBIC 2 VX S SMARTEinsatzgebiete:Diese Hebeanlage wird dort eingesetzt · wo große Mengen an Abwasser anfallen · in Ein· und Mehrfamilienhäusern sowie öffentlichen und gewerblichen Bauten. Für G...
SANISHOWER FLATEinsatzgebiete:Die SANISHOWER Flat Haushaltspumpe ist speziell für den Einsatz bei flachen Duschtassen geeignet mit zusätzlichem Anschluss an ein Waschbecken. Ausführung:SANISHOWER F...
mit integrierter Hebeanlage · antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik · Antikalk-Beschichtung · wassersparend 1,8 l/3 l · Förderleistung > 100l/min · 3 m hoch oder 30 m weit · Druckleitung Ans...
SANICOMPACT COMFORTEinsatzgebiete:Kompaktes wandhängendes WC mit integrierter Schneidwerk·Hebeanlage und Montagerahmen. Ausführung:Beim SANICOMPACT Comfort handelt es sich um ein wandhängendes Komp...
SANICOMPACT LUXEEinsatzgebiete:Der SANICOMPACT LUXE ist ein Premium Kompakt·WC mit integrierter Hebeanlage und ist ideal zur Einrichtung einer zusätzlichen Toilette unterhalb der Rückstauebene oder...
SANICOMPACT PROEinsatzgebiete:SANICOMPACT Pro · Kompakt·WC mit integrierter Hebeanlage mit WT·Anschluss · das ohne Spülkasten auskommt. Ideal für das kleine Gäste·WC. Ausführung:Die SANICOMPACT Pro...
SANICONDENS PRO NEinsatzgebiete:Die SANICONDENS PRO N kommt überall dort zum Einsatz · wo größere Mengen an Kondensat anfallen und größere Distanzen bis zum nächsten Fallrohr überwunden werden müss...
SANINEUTRALEinsatzgebiete:Der Sanineutral neutralisiert das saure Kondensat aus einem Kessel · bevor das Kondensat abgelassen wird · und schützt so die Rohrleitungen und die Umwelt vor Schäden. Aus...
hilft bei der Entsorgung von Kondensat aus Klima- Splitgeräten bis 10 kW Leistung · fördert bis zu 6 m hoch bzw. 60 m weit und lässt sich platzsparend in Zwischendecken oder hinter Splitwandgeräten...
SANIPUMP GR S Abwasser·Tauchpumpe mit SchneidwerkEinsatzgebiete: Die SANIPUMP GR ist eine tragbare Abwassertauchpumpe mit Schneidrad ProX K2 für den privaten und gewerblichen Einsatz. Sie entsorgt ...
SANISUB 400 Schmutzwasser·TauchpumpeEinsatzgebiete:Förderung von Klar· und Schmutzwasser aus Gruben · Kellerentwässerung u. ä. Transportable Pumpe zur Notentwässerung Entwässerung von häuslichem Sc...
SANIWALL PRO UP mit GlasverkleidungEinsatzgebiete:Hebeanlage und Montagerahmen mit Glasverkleidung zur Aufnahme aller Arten von wandhängenden WCs Ausführung:Der Saniwall Pro Up hat drei Einlässe · ...
SANIBROY PRO UPEinsatzgebiete:Fäkalienhebeanlage zum Anschluss an WC und Waschtisch. Die Fäkalienhebeanlage SANIBROY Pro UP kommt überall dort zum Einsatz · wo Abwässer aus Toilette und Waschtisch ...
SANIBROY UPEinsatzgebiete:Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser unterhalb der Rückstauebene. Entsorgung von einem Stand·WC. Ausführung:Kompaktbauweise mit Aktivkohlefilter und wasserdichtem Behäl...
SANICUBIC 1 WPEinsatzgebiete:SANICUBIC 1 WP Hebeanlage zur Überflur· als auch Schachtmontage innerhalb von Gebäuden zum Fördern von Grau· und Schwarzwasser Mit der SANICUBIC 1 WP steht eine multifu...
SANICUBIC 2 CLASSICEinsatzgebiete:SANICUBIC 2 CLASSIC ist ideal für Geschäfte und komplette Wohneinheiten. Das Gerät kann Abwasser aus WCs · Waschbecken · Waschbecken · Waschmaschine · Geschirrspül...
SANICUBIC 2 VX T SMARTEinsatzgebiete:Diese Hebeanlage wird dort eingesetzt · wo große Mengen an Abwasser anfallen · in Ein· und Mehrfamilienhäusern sowie öffentlichen und gewerblichen Bauten. Für G...
SANIPACK PRO UPEinsatzgebiete:Der extra schlanke Sanipack Pro Up ist eine Hebeanlage konzipiert für Zwischenwände. Entsorgt Abfälle aus WC · Waschbecken · Bidet und Dusche. Ausführung:Kompaktbauwei...
SANIPRO XR UPEinsatzgebiete:Fäkalienhebeanlage zum Anschluss an WC · Waschbecken · Bidet und einer Dusche. Die Fäkalienhebeanlage SANIPRO XR UP kommt überall dort zum Einsatz · wo Abwässer aus Toil...
SANISPEED+Einsatzgebiete:Der SANISPEED+ ist ideal für die Förderung von Abwasser aus Geräten und Spülbecken in privaten Anwendungen und kleinen Büros. Ausführung:SANISPEED+ hat vier Eingänge · so d...
SANIVITE+Einsatzgebiete:SANIVITE+ Haushaltspumpe für den universellen Einsatz Ausführung:Die Haushaltspumpe SANIVITE+ entsorgt Abwässer von Waschbecken · Duschen · Geschirrspüler · Waschmaschinen ·...
SANIWALL PRO UP für geflieste WändeEinsatzgebiete:Hebeanlage und Montagerahmen für geflieste Wände zur Aufnahme aller Arten von wandhängenden WCs Ausführung:Der Saniwall Pro Up hat drei Einlässe · ...
SANIWALL PRO UP mit GlasverkleidungEinsatzgebiete:Hebeanlage und Montagerahmen mit Glasverkleidung zur Aufnahme aller Arten von wandhängenden WCs Ausführung:Der Saniwall Pro Up hat drei Einlässe · ...
SANIWALL PRO UP für geflieste WändeEinsatzgebiete:Hebeanlage und Montagerahmen für geflieste Wände zur Aufnahme aller Arten von wandhängenden WCs Ausführung:Der Saniwall Pro Up hat drei Einlässe · ...