Materialauflageständer mit Tragrolle, stabile Ausführung bis 1.000 kg Traglast, fester Stand, stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1.030 mm, max. Flächenbelastung 1.000 kg, Stahlrolle Ø 60 x 400 mm...
Materialauflageständer mit Tragrolle, stabil, fester Stand, stufenlos höhenverstellbar, Dreibeinfuss, gut geeignet als mobiler Ständer, Materialstütze mit 300 mm breiter Stahlrolle bis 100 kg und D...
Materialstütze mit V-Gabel für Rundmaterial von Ø 5 - 120 mm, - stufenlos höhenverstellbar von wahlweise ca. 750 - 1.230 mm bis Unterkante Rundmaterial, - max. Flächenbelastung 150 kg, 2 Stück Kuge...
Materialstütze mit 300 mm breiter STAHLROLLE bis 150 kg Flächenbelastung, stufenlos höhenverstellbar von 750 - 1.230 mm - max. Flächenbelastung 150 kg, Rolle nach oben versetzbar für Materialbreite...
Materialstütze mit 300 mm breiter STAHLROLLE bis 150 kg Flächenbelastung, stufenlos höhenverstellbar von 470 - 700 mm, Rolle nach oben versetzbar für Materialbreiten über 300 mm, seitliche Material...
Materialstütze mit V-Gabel und Kugelrolle zur Radial- und Längsverschiebung des Rundmaterials, stufenlos höhenverstellbar, - max. Flächenbelastung 600 kg, mit 4 Stück Kugelrollen aus Stahl zur Läng...
Materialstütze mit V-Gabel und 2x Stahlrolle, stufenlos höhenverstellbar ca. 650 - 1.040 mm, max. Flächenbelastung 600 kg, mit 2 Stück Stahlrollen / Länge 120 mm, zur Längsverschiebung des Rundmate...
Materialstütze mit 400 mm breiter Stahlrolle, stufenlos höhenverstellbar 650 - 1.040 mm, max. Flächenbelastung 600 kg, Stahlrolle nach oben versetzbar für Materialbreiten über 400 mm, mit Aushebesi...
Torwegge
46359
ab € 416,77* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.