HAZET Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • HAZET Kunststoffhalter. Kunststoffhalter, leer, für Winkelschraubendreher-Satz HAZET 2105 Lg/9 H - Made In Germany - Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dad...
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leit...
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Für die Herstellung fester Verbindungen aller bei Trennwänden und abgehängten Decken verwendeten Profilbleche. Für U- und C-Profile mit max. 1,2 ...
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu einem Durchmesser von 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb. Robust. Handlich. St...
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 bis 25,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 bis 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu...
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Zum Festklemmen von Abdecktüchern. Mit Innenfeder. Vollisolierung reduziert das Kurzschlussrisiko. Vollkunststoff, glasfaserverstärkt.
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibr...
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu einem Durchmesser von 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb. Robust. Handlich. St...
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Universell (Länge und Durchmesser) einstellbare Positionierhilfe zur wie...