BOSCH Staubsauger • Absaugeinrichtung für Stichsägen. Zubehör zur Staubabsaugung. Absaug-Set, Länge: 225 mm, Höhe: 26 mm, Breite: 26 mm, Werkstoff: Kunststoff. Passend zu GST 100 BCE, GST 135 BCE, ...
BOSCH Staubsauger • Absaugvorrichtung für verschiedene Bohrmaschinen GDE 162. Die praktische und universelle Staubabsaugung für Hohlbohrkronen. Für eine saubere Arbeit: weniger nachträgliche Reinig...
BOSCH Staubsauger • Absaugvorrichtung für verschiedene Bohrmaschinen GDE 68. Die praktische und universelle Staubabsaugung für große Bohrdurchmesser. Für eine saubere Arbeit: weniger nachträgliche ...
BOSCH Staubsauger • Absaugvorrichtung für SDS-max Boschhämmer GDE max. Die praktische und effektive Staubabsaugung für nahezu staubfreies Meißeln. Für eine saubere Arbeit: weniger nachträgliche Rei...
BOSCH Staubsauger • Absaugvorrichtung für GDE 16 Plus. Fast staubfreies Bohren mit SDS-plus. Für eine saubere Arbeit: kaum noch nachträgliche Reinigungsarbeiten. Einfache Handhabung: Anschluss an S...
Akku-Staubsauger GAS 18V-10 Anwendung Nass-und Trockenanwendungen. Ausführung • Solo Ausführung • Dank seines Designs ohne Staubsack und seiner zahlreichen Zubehöre (inklusive) eignet er sich ideal...
Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung VC 6 L MC 18.0 Anwendung Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen Ausführung • Kompakter, handlicher und leich...
Akku-Rucksackstaubsauger DVC261ZX15 sehr leichter Rucksacksauger mit 2x18V-Antrieb Anwendung für die schnelle Reinigung von beengten Räumen ohne Stromversorgung • mit hocheffektivem HEPA-Filter • m...
Akku-Saugroboter DRC200Z Intelligenter Robotersauger für den industriellen Einsatz Anwendung Intelligenter Robotersauger für den industriellen Einsatz . Ideal für die Reinigung von Flächen zwischen...
Akku-Staubsauger DVC150LZ 2 x 18 V Anwendung Für Nass- und Trockenbetrieb Ausführung • Kabelgebundener oder 2 x 18 V Akku Betrieb möglich • Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz • Für Stäube mit M...
MAKITA Staubabsaugung • Staubabsaugung DX07 für Makita Bohrhammer BHR243 und DHR243. Für eine effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockene Materialien. Inklusive leicht zu entfernendem HEPA-Fil...
METABO Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, nicht spezifiziert) • Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverb...
Akku-Sauger AS 18 L PC mit manueller Filterreiningun 18 Volt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät Anwendung Für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen Ausführung • PressClean: m...
METABO Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, nicht spezifiziert) • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktb...
METABO Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, nicht spezifiziert) • Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich Ideal beim S...
METABO Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, nicht spezifiziert) • Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt Besonders geeignet zum Absau...
METABO Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, nicht spezifiziert) • Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt Besonders geeignet zum Absau...
METABO Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, nicht spezifiziert) • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle,...
METABO Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, nicht spezifiziert) • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle,...
RINGLER Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, nicht spezifiziert) • Bis zu 3 Filterstufen (tangentiale Austragung, Taschenfilter und Absolutfilter). Schallgedämmter Antriebskopf i...
TEKA Staubsauger (Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, nicht spezifiziert) • Absaughaube für Absaugarm inklusive Drosselklappe aus Kunststoff. Farbe schwarz. Größe 270 x 250mm mit der Artikel...