Rohr- und Schlauchschere für den Profi-Anwender mit austauschbarer Klinge, bis 20 mm Durchmesser Anwendung zum rechtwinkligen Schneiden ohne Verformung des Rohres Ausführung • Universalauflage zum ...
Scherensatz für Kunststoffrohre mit Formaufsätzen, wechselbar Anwendung Sauberes und winkelgenaues Schneiden von harten und weichen Kunststoffrohren oder Schläuchen Ausführung • Im Set mit 2 Formst...
Rohrschneider • HAZET Rohrabschneider 4682. Anwendung: Trennen von z.B. Auspuffrohren insbesondere aus V2A-Stahl bis 2,5 mm Wandstärke und 75 mm ⌀. Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube währ...
Rohrschneider • HAZET Auspuffrohr-Schneider 4682-1. Anwendung: Trennen von Rohren aus verzinktem oder rostfreiem (V2A) Stahl, Kupfer, PVC und Aluminium bis 6 mm Wandstärke und 115 mm ⌀. Einfaches N...
Rohrschneider • HAZET ROHRABSCHNEIDER 2180N-2. Anwendung: Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren 4 Führungsrollen für optimalen Halt des Rohres beim Schneiden. Integrierte NO...
Rohrschneider mit auswechselbarem Messer Anwendung Zum gratfreien Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren und Schläuchen (auch gewebeverstärkt) bis 25 mm. Ausführung • Keilförmiges Messer aus S...
Rohrabschneider HT 32 - 50 mm Trennen und Anfassen mit einem Werkzeug Anwendung Schneidet HT- und viele andere Kunststoffrohre mit 32, 40 oder 50 mm Durchmesser und Wandstärken bis 2,4 mm Ausführun...
Rohrabschneider XL 6 - 76 mm QuickLock-Schnellfixierung Anwendung Zum Schneiden von Gas- und Wasserleitungen aus Kupfer, Messing und Edelstahl bis 2 mm Wandstärke Ausführung • QuickLock-Schnellvers...
Rohrabschneider 6 - 35 mm QuickLock-Einhandschnellverstellung Anwendung Mit nur einer Hand schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen Ausführung • QuickLock-Einhandschnellverst...
Rohrschneider aus Aluminium-Druckguss für Kunststoffrohre Anwendung Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffrohren von 6 - 35 mm Ausführung • Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie...
Rohrschneider mit auswechselbarem Messer Anwendung Zum gratfreien Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren und Schläuchen (auch gewebeverstärkt) bis 25 mm. Ausführung • Keilförmiges Messer aus S...
KNIPEX Rohrschneider • Zum Schneiden dickwandiger Kunststoff- und Verbundrohre Ø 26,0 bis 40,0 mm. Schneidet Rohre nach dem Ratschenprinzip durch mehrere Hübe. Mit beweglichen Auflagebacken zur ric...
Rohrschneider für Verbund,- und Kunststoffrohre mit auswechselbarem Rundmesser Anwendung Zum Schneiden von Verbund- und Kunststoffrohren bis Ø 26 mm Ausführung • Bis zu 60 % geringerer Kraftaufwand...
KNIPEX Rohrschneider • Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 bis 25,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 bis 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu verletzen. Möglichkeit zur A...
Schneider für Kunststoffrohre und Tropfhülsen Anwendung Einzigartiger Helfer für Sanitär und Elektro: Rohre sowie Tropfhülsen schnell und effizient schneiden Ausführung • trennt Rohre grat- und spa...
Wellrohrschneider TwistCut Anwendung Schneiden von Wellrohren/Leerrohre bei der Elektro- und Sanitärinstallation Ausführung • Durchtrennen und Ablängen von gefüllten Wellrohrern ohne die innenliege...
Wellrohrschneider TwistCut Anwendung Schneiden von Wellrohren/Leerrohre bei der Elektro- und Sanitärinstallation Ausführung • Durchtrennen und Ablängen von gefüllten Wellrohrern ohne die innenliege...
KS TOOLS Rohrschneider • Mit ausklappbarem Innen-Entgrater - inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff - Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrüc...
KS TOOLS Rohrschneider • Für Edelstahl (Inox) Rohre - mit Nachspannmöglichkeit durch Flügelrad - geringer Arbeitswinkel durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen - leicht bedienbar - Spezial-Werkzeug...
KS TOOLS Rohrschneider • Mit Nachspannmöglichkeit durch Flügelrad - geringer Arbeitswinkel durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen - leicht bedienbar - Spezial-Werkzeugstahl.
KS TOOLS Rohrschneider • Für das schnelle und problemlose Abschneiden von Rohren mit 2 Stützrollen und 3-Klinken-Ratchenmechanismus - sehr gute Führung durch breite Auflagefläche garantiert winklig...
KS TOOLS Rohrschneider • Mit herausnehmbarem Innen-Entgrater - exakte Teleskopführung - inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff - 4 Stützrollen aus Edelstahl mit Einstich - mit gr...
2 in 1 Mini Rohrabschneider mit Ratschenfunktion Für Rohre von 6 - 28 mm Anwendung Zum besonders einfachen Abschneiden von Rohren mit sauberem Trennschnitt. Ausführung • stabiler, leichter Schlitte...
Edelstahl-Rohrabschneider 6 -35 mm Anwendung Zum geraden und schnellen Schneiden von Edelstahl- und C-Stahlrohren. Ausführung • ein kugelgelagertes Schneidrad und zwei kugelgelagerte Führungsrollen...
Edelstahl-Rohrabschneider 6 - 65 mm Anwendung Zum geraden und schnellen Schneiden von Edelstahl- und C-Stahlrohren. Ausführung • ein Schneidrad und 4 x 3 Rollenlager für einen kräftigen und gleichm...
Mini-Rohrabschneider für 3 - 16 mm Rohrdurchmesser für dünnwandige Metallrohre Al, Cu, Kunststoff Anwendung Zum Abschneiden von Rohren mit sauberem Trennschnitt. Ausführung • für Kupfer-, Messing-,...
Kunststoff- und Verbundrohrschere RAPTOR für Rohre bis 26 mm Durchmesser Anwendung Zum Abschneiden von Rohren, ohne das Rohr zu Verformen. Ausführung • aus Magnesium-Druckguss mit INOX-Klinge • opt...
Kunststoff- und Verbundrohrschere RAPTOR für Rohre bis 42 mm Durchmesser Anwendung Zum Abschneiden von Rohren, ohne das Rohr zu Verformen. Ausführung • aus Magnesium-Druckguss mit INOX-Klinge • opt...
Kunststoff- und Verbundrohrschere RAPTOR für Rohre bis 63 mm Durchmesser Anwendung Zum Abschneiden von Rohren, ohne das Rohr zu Verformen. Ausführung • aus Magnesium-Druckguss mit INOX-Klinge • opt...