Durch ihre kompakte Bauweise benötigt diese Ballenpresse nur eine geringe Stellfläche. Sie verfügt über eine grosse Einfüllöffnung und verpresst Kartonagen sowie Folien mit Hilfe wählbarer Programm...
Mit der vertikalen Ballenpresse V-Press 503 eco von HSM entsorgen Sie Verpackungsmaterial auf unkomplizierte und umweltschonende Weise. Die über ihr Display und die Folientastatur einfach bedienbar...
Die vertikale Ballenpresse V-Press 504 von HSM unterstützt Sie bei der umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Entsorgung von Verpackungsmaterial. Dabei erweist sich die Bedienung als ausgesprochen...
Die manuell bedienbare Ballenpresse V-Press 60 von HSM zeichnet sich durch ihr hohes Mass an Nutzerfreundlichkeit aus und unterstützt Sie dabei, Zeit und Entsorgungskosten zu sparen. Die Presse läs...
Die vertikale Ballenpresse V-Press 605 230 V von HSM entsorgt in Ihrem Betrieb anfallendes Verpackungsmaterial aus Kartonage, Papier, Stanzreste sowie Folie schnell und effizient. Das Gerät arbeite...
Die leistungsstarke vertikale Ballenpresse V-Press 605 400 V von HSM komprimiert Ihr zu entsorgendes Verpackungsmaterial mit einer Presskraft von 57 kN und einer Spannung von 400 V. Die Presse kann...
Mit der vertikalen Ballenpresse V-Press 610 von HSM wird die preisgünstige und zeitsparende Entsorgung von Verpackungsmaterial zum Kinderspiel. Dieses Gerät eignet sich für gemischtes Papier, Karto...
Die vertikale Ballenpresse V-Press 818 plus pro von HSM bringt es auf eine Presskraft von 185 kN. Sie eignet sich für die Komprimierung Ihres betrieblichen Verpackungsmaterials in Form von Folien, ...
Die vertikale Ballenpresse V-Press 818 plus von HSM bewährt sich bei der ressourcen- und zeitsparenden Entsorgung von Verpackungsmaterial. Das leistungsstarke Gerät erreicht eine Presskraft von 185...
Die leistungsstarke vertikale Ballenpresse V-Press 820 plus von HSM benötigt aufgrund ihrer kompakten Bauweise nur wenig Platz zum Aufstellen und unterstützt Sie bei der umweltschonenden und kosten...
Die hochwertige Müllpresse LiftPress LP1100 von HanseLifterist geeignet für Standard-Müllcontainer mit einem Fassungsvermögen zwischen 800 und 1100 l und sorgt dafür, dass die Abfallmenge innerhalb...
Kontrollwiegen, Zählen, Checkweighing Anwendungen leicht gemacht mit den Plattformwaagen der EFC Serie der Marke Kern. Auch grössere Gegenstände können unkompliziert gewogen werden, wodurch Ihre Ar...
Kontrollwiegen, Zählen, Checkweighing Anwendungen leicht gemacht mit den Plattformwaagen der EFC Serie der Marke Kern. Auch grössere Gegenstände können unkompliziert gewogen werden, wodurch Ihre Ar...
Die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400 mit Einlass für eine Lage und mit Griffmulde ist als kompaktes Tischgerät mobil einsetzbar und dank kräftigem Motor für den Dauerbetrieb geeignet. ...
Die 3800 Watt leistungsstarke Verpackungspolstermaschine ProfiPack P425 von HSM wurde für den Dauerbetrieb konzipiert und ermöglicht es Ihnen, schnell mehrere Lagen alter Kartonagen zu schützenden ...
Die 3800 Watt leistungsstarke Verpackungspolstermaschine ProfiPack P425 von HSM wurde für den Dauerbetrieb konzipiert und ermöglicht es Ihnen, schnell mehrere Lagen alter Kartonagen zu schützenden ...
Die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 nimmt bis zu 3 Lagen auf und ist dank Rollen mobil einsetzbar. Mit vielen Einstelloptionen eignet sich das Gerät für den professionellen Dauereinsa...
Die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 verarbeitet Kartons schnell und effizient. Das Modell ist dank seiner Rollen bequem fahrbar und wird inklusive Absaug-Adaptionssatz geliefert. Ausg...