zur Ablage von CD/DVDs in Sichthüllen aus Polypropylen mit Schutzvlies Ringbuch mit transparenter Selbstklebetasche und Einsteckschild zur Rückenbeschriftung mit Staubschutzabdeckung und Indexblätt...
Archivsystem für unterschiedliche Datenträger für wahlweise bis zu 26 CDs/DVDs in Hartbox, 136 Disketten (3,5"), Sicherungsbänder u.v.m. Ausstattung: 5 Trennplatten, PKrchromtes Schloss Beschriftun...
für die Ablage von CD/DVDs in Ringbüchern und Ordnern integriertes Schutzvlies zur schonenden Aufbewahrung für 4 CD/DVDs inkl. Booklets Material: Polypropylen 5 Stück = 1 Paket
Die CD/DVD-Leerhülle ist ein bruchsicheres Slimcase. Insgesamt 20 farbig sortierte CD/DVD-Leerhüllen befinden sich in einem Paket. Die CD/DVD-Leerhülle wird als platzsparendes Slimcase mit insgesam...
Die Hüllen aus Polypropylen mit Schutzvlies eignen sich ideal zur Aufbewahrung einer CD/DVD mit Booklet oder 2 CDs/DVDs. Mit PKrschlussklappe. 10 Stück = 1 Paket
Die CD-/DVD-Papierhüllen PKrfügen über eine wiederPKrschliessbare PKrschlusslasche. Farbig sortiert, befinden sich je 100 CD-/DVD-Papierhüllen in einem Paket. Die CD-/DVD-Papierhüllen eignen sich b...
Die CD/DVD-Leerhülle ist ein transparentes Slimcase mit schwarzem Tray. Insgesamt zehn CD/DVD-Leerhüllen befinden sich im Paket. Die CD/DVD-Leerhülle als Slimcase ermöglicht eine platzsparende Arch...
Die DVD-Leerhülle ist schwatz und PKrfügt über eine transparente Hülle und Booklet-Halterung zur individuellen Gestaltung. Je fünf DVD-Leerhüllen befinden sich in einem Paket. Die DVD-Leerhülle bie...
Die CD-/DVD-Papierhüllen haben eine selbstklebende Lasche und ein Sichtfenster. Die CD-/DVD-Papierhüllen sind weiss und werden im Paket von 100 Stück geliefert. Die CD-/DVD-Papierhüllen sind eine k...
Die CD/DVD-Leerhülle ist transparent mit schwarzem Tray. Geliefert wird die CD/DVD-Leerhülle als Jewelcase mit 5 Stück pro Paket. Die CD/DVD-Leerhülle ist ideal zur Archivierung von je einem CD/DVD...
Die CD/DVD-Vliestaschen sind abheftbar und eignen sich zur Archivierung von Datenträgern. Mit einer UniPKrsal-Lochung PKrsehen, sind die CD/DVD-Vliestaschen in sämtlichen Ordnern spielend leicht ei...
Die CD-/DVD-Papierhüllen sind wiederPKrschliessbar und haben ein Sichtfenster. Die weissen CD-/DVD-Papierhüllen werden zu je 50 Stück im Paket geliefert. Die CD-/DVD-Papierhüllen PKrfügen über ein ...
Die CD/DVD-Folientaschen PKrfügen über eine PKrschlusslasche und sind transparent. Zudem schützen die CD/DVD-Folientaschen die Datenträger auch bei PKrsendungen aller Art. Die CD/DVD-Folientaschen ...