Die Haaga Kehrmaschine 375 hat einen manuellen Bürstenantrieb und eignet sich für Kehrflächen bis 1000 m-². Die Haaga Kehrmaschine 375 hat ein Behältervolumen von 50 Litern. Perfekt für den gewerbl...
Haaga Kehrmaschine 477 Profi, manuell, Kehrfläche ab 1000 m-², Behältervolumen 50 L Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi ist ausgestattet mit einem manuellen Bürstenantrieb und bietet ein Behältervolum...
Bei einer Kehrfläche bis 2000 m-² ist die Haaga Kehrmaschine 497 Profi ideal im Einsatz. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat einen manuellen Antrieb und bietet ein Behältervolumen von 50 Litern. D...
Die Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb und ist geeignet für eine Kehrfläche von bis zu 2500 m-². Das Behältervolumen der Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku liegt...
Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku ist für einen Einsatz auf Kehrflächen bis 3000 m-² geeignet. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb und bietet ein Behälte...
Praktische Handkehrmaschine für alle Flächen im Innen- und Aussenbereich. Geringer Schiebeaufwand und sehr wendig. Die Hauptkehrwalze wird über beide Räder angetrieben und bietet daher sowohl in Li...
Die moderne, per mitgeliefertem Akku elektrisch angetriebene KäRCHER Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack Adv erreicht mit 195 W eine Flächenleistung von 2800 m/h. Das farblich in Grau-Schwarz gehaltene...
Die wendige und leichtgängige KäRCHER Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G wird ohne Kraftaufwand mit der Hand geführt und sorgt für zuverlässige Sauberkeit in Innen- und Aussenbereichen. Die professionel...
Die wendige und leichtgängige KäRCHER- Kehrsaugmaschine KM 75/40 W wird ohne Kraftaufwand mit der Hand geführt und sorgt für gründliche Sauberkeit im Innen- oder Aussenbereich Ihres Unternehmens. D...
Die KäRCHER- Kehrmaschine KM 85/50 R Bp Pack reinigt Böden im Innen- oder Aussenbereich Ihres Unternehmens gründlich und schnell. Zum Lieferumfang der leistungsstarken und kabellosen KäRCHER- Aufsi...
Die leistungsstarke Kärcher S 6 Kehrmaschine bewährt sich bei der Reinigung von grösseren und breiten Flächen während des ganzen Jahres. Dieses professionelle Kehrgerät säubert bis zu 2.500 Quadrat...
Die mechanische Kehrmaschine von Rubbermaid aus der EXECUTIVE-SERIE&trade, mit Doppelfunktion lässt sich mit ihren zwei Bürstenarten vielseitig einsetzen: Sie eignet sich für glatte Bodenbeläge, wi...