Die 5-Tasten Maus MediaRange MROS202 ist eine kabelgebundene, optische Maus. Die 5-Tasten Maus MediaRange MROS202 bietet ein Scrollrad mit Tastenfunktion und einen USB 2.0 Anschluss. Die 5-Tasten M...
Die BakkerElkhuizen Vertikalmouse Rockstick 2 Wireless ist eine kabellose 3-Tasten-Maus. Die BakkerElkhuizen Vertikalmouse Rockstick 2 Wireless wird per USB angeschlossen. Die BakkerElkhuizen Verti...
Die Bluetooth Maus MX ANYWHERE 2S von Logitech bietet Ihnen ein Maximum an Bedienkomfort und Leistungsstärke. Mit 7 Tasten ausgestattet, überzeugt sie durch eine kompakte und griffige Form, die sic...
Die Maus Cherry MW 2400 ist eine für den professionellen Einsatz optimierte kabellose Maus. Die 3 Tasten Maus Cherry MW 2400 ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Die Maus Cherr...
Bei der DXT Precision Mouse Wireless handelt es sich um eine Präzisionsmaus, die Auflösungen von bis zu 2000 dpi problemlos unterstützt. Besonders praktisch an der Maus ist die besondere Form, die ...
Die Benutzung einer Präzisionsmaus kann die Unterarmmuskulatur durch eine Verringerung der Streckung des Handgelenks entlasten. Die DXT Precision Mouse bietet einen Präzisionsgriff, der sehr genaue...
Ergonomische Vertikalmaus für eine natürlichere und gesunde Haltung von Handgelenk und Arm. Dank der Evoluent 4 wird das Verdrehen des Unterarmes verhindert und somit die Produktivität bei der Comp...
Bei der Funkmaus Handshake Mouse Wireless von BakkerElkhuizen handelt es sich um eine kabellose Vertikalmaus, welche im Arbeitseinsatz dank ihrer ergonomischen Form für eine optimale und verspannun...
Ergonomische, kabellose 6-Tasen-Maus mit Infrarot-Sensor = besonders präzise und energiesparend Störungsfreie 2,4-GHz-Technologie mit bis zu 5 m Reichweite Umschaltbare Auflösung (1.000/1.750 dpi) ...
Mit der Funkmaus Pro Fit von Kensington arbeiten Sie effizient am Rechner und geniessen dabei das angenehme Gefühl uneingeschränkter Freiheit. Profitieren sie von ihrem optischen Sensor mit einer A...
Mit der Funkmaus Pro Fit von Kensington arbeiten Sie effizient am Rechner und geniessen dabei das angenehme Gefühl uneingeschränkter Freiheit. Profitieren sie von ihrem optischen Sensor mit einer A...
Mit der Funkmaus Pro Fit von Kensington arbeiten Sie effizient am Rechner und geniessen dabei das angenehme Gefühl uneingeschränkter Freiheit. Profitieren sie von ihrem optischen Sensor mit einer A...
Mit der Funkmaus Pro Fit von Kensington arbeiten Sie effizient am Rechner und geniessen dabei das angenehme Gefühl uneingeschränkter Freiheit. Profitieren sie von ihrem optischen Sensor mit einer A...
Mit der Grip Mouse Wireless dreht sich der Unterarm weniger nach innen, da die Vertikalmaus ein seitliches Abknicken der Hand verhindert. Im Ergebnis unterstützt die Maus damit eine natürliche und ...
Bei der Grip Mouse handelt es sich um eine kabelgebundene Vertikalmaus, die sich besonders angenehm bedienen lässt. Mit 2 Tasten und Scrollrad ist das Design der klassisch und ergonomisch. Sie unte...
Die Cherry Wireless Ergonomic Mouse MW 4500 mit ergonomischem Rechtshänder-Design entlastet Ihr Handgelenk durch ihre um 45-° gekippte Form. Sie ist dreistufig und auf bis zu 1.200 dpi einstellbar....
Sauberes Tracking, Leichtgängigkeit und eine angenehme Handposition '“ diese Anforderungen erfüllt die kabellose Maus Kensington Pro Fit Ergo vorbildlich! Ausserdem arbeitet sie sehr energiesparend...
Kabellos und hoch präzise '“ der Kensington Mouse-Trackball Expert lässt keine Komfortwünsche offen. Dank der TrackballWorksâ„¢-Software sind Sie in der Lage, alle vier Tasten und die Mauszeigerges...
Hochgradig exakt und präzise '“ so präsentiert sich die optische Tracking-Technologie des Kensington Orbit-Trackballs. Möglich ist dies durch die mittelgrosse Kugel mit 40 mm Durchmesser. Ein weite...
Wenn Sie regelmässig und intensiv am Rechner arbeiten, stellt die ergonomisch geformte Kensington Pro Fit Ergo kabellose Vertikalmaus eine hervorragende Empfehlung für Sie dar. Aufgrund ihrer natür...
Die Laser-Maus Logitech MX Master mit 5 Tasten und 1600 dpi arbeitet mit Bluetooth. Zum Lieferumfang gehört ein kabelloser USB-Empfänger, verfügbar ist das Produkt in der Farbe Schwarz. Mit der Las...
Die Logitech Funkmaus Marathon M705 wurde für die Verwendung durch Rechtshänder konzipiert und überzeugt im professionellen Arbeitseinsatz auf ganzer Linie. So sorgt ihre ergonomische Bauform für e...
Hyperschnelles Scrollen, sieben konfigurierbare Tasten &ndash, die PC-Maus M500s Advanced Corded Mouse von Logitech hebt das Bearbeiten von Ordnern, Dateien und Online Content auf ein neues Level. ...
Die kabelgebundenen Mau B100 mit optischem Sensor bietet produktivitätssteigernden Komfort '“ heute und morgen. Die komfortable und beidhändige Form liegt angenehm in der Hand, so dass Sie komforta...
3-Tasten-Funkmaus mit störungsfreier 2,4 GHz-Technologie USB-Anschluss über winzigen Nano-Receiver ca. 1 Jahr Batterielebensdauer Ein-/Ausschlater für Windows ab XP, Mac OS ≥ 10.5, Linux Kernel 2...
kabellose Maus mit asymmetrischer Form für Rechtshänder, liegt angenehm in der Hand weiche, gummierte Oberfläche mit leichter Struktur breites Scrollrad winziger Nano-Empfänger schaltet bei Nichtge...
Die Maus Logitech B220 Silent lässt sich ohne Probleme kabellos via Nano-USB-Empfänger an jeden Rechner anschliessen. Die Maus Logitech B220 Silent überzeugt vor allem durch ihre Geräuschlosigkeit....
Ergonomisch und professionell: Die Maus Logitech MX Vertical besitzt 6 Tasten und ein Premium-Scrollrad. Auf diese Weise schont der Anwender seine Handgelenke. Die Logitech MX Vertical erlaubt ein ...
Diese hochwertige Schäfer Shop Select Funkmaus verfügt mit den Gesamtmassen von ca. B 65 x T 100 x H 39,5 mm über eine angenehme Grösse, sodass sie komfortabel in der Hand liegt. Sie ist genau die ...
Bei der USB Maus HandShoeMouse Wireless von BakkerElkhuizen handelt es sich um ein hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz. Ihr extrem präziser BlueRay-Sensor sorgt für eine Auslösung vo...
Bei der USB Maus HandShoeMouse Wireless von BakkerElkhuizen handelt es sich um ein hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz. Ihr extrem präziser BlueRay-Sensor sorgt für eine Auslösung vo...
Bei der USB Maus HandShoeMouse Wireless von BakkerElkhuizen handelt es sich um ein hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz. Ihr extrem präziser BlueRay-Sensor sorgt für eine Auslösung vo...
Bei der USB Maus HandShoeMouse Wireless von BakkerElkhuizen handelt es sich um ein hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz. Ihr extrem präziser BlueRay-Sensor sorgt für eine Auslösung vo...
Bei der USB Maus HandShoeMouse Wireless von BakkerElkhuizen handelt es sich um ein hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz. Ihr extrem präziser BlueRay-Sensor sorgt für eine Auslösung vo...
Bei der USB Maus HandShoeMouse Wireless von BakkerElkhuizen handelt es sich um ein hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz. Ihr extrem präziser BlueRay-Sensor sorgt für eine Auslösung vo...
Die kabelgebundene USB-Maus Pro Fit®, K70315WW von Kensington kann sowohl von Links- als auch Rechtshändern verwendet werden und ist dank Plug&,Play umgehend einsatzbereit. Sie ist besonders robust...
Die BakkerElkhuizen Vertikalmaus Evoluent D ist mit 'žsmall'œ und 'žnormal'œ in zwei Grössenvarianten erhältlich. Das ergonomische Modell verfügt über einen USB-Anschluss und beeindruckt durch ein ...
Die BakkerElkhuizen Vertikalmaus Evoluent D ist für einen neutralen, ergonomischen Griff ausgelegt. Die kabellose Ausführung mit 5 Tasten ist in den Grössenvarianten 'žnormal'œ und 'žsmall'œ erhält...
Die BakkerElkhuizen Vertikalmaus Evoluent D ist für einen neutralen, ergonomischen Griff ausgelegt. Die kabellose Ausführung mit 5 Tasten ist in den Grössenvarianten 'žnormal'œ und 'žsmall'œ erhält...
Die BakkerElkhuizen Vertikalmaus Evoluent D ist mit 'žsmall'œ und 'žnormal'œ in zwei Grössenvarianten erhältlich. Das ergonomische Modell verfügt über einen USB-Anschluss und beeindruckt durch ein ...
Die Vertikalmaus Evoluent4 von Bakker Elkhuizen ist speziell für Rechtshänder konzipiert. Die kabelgebundene Maus in den Farben Schwarz und Silber ist inklusive gratis Mauspad erhältlich. Mit der V...
Die BakkerElkhuizen Vertikalmaus Evoluent4 kommt ohne Kabel aus und ist speziell für Rechtshänder konzipiert. Wir liefern die ergonomische Maus in Schwarz/Blau inklusive grossem Mauspad. Die Vertik...
Die kabelgebundene Vertikalmaus Handshake Mouse Wireless von BakkerElkhuizen entlastet dank ihrer ergonomischen Form das Handgelenk, den Arm sowie den Unterarm auf diese Weise beugt sie gezielt Ver...
Die kabelgebundene Vertikalmaus Handshake Mouse Wireless von BakkerElkhuizen entlastet dank ihrer ergonomischen Form das Handgelenk, den Arm sowie den Unterarm auf diese Weise beugt sie gezielt Ver...
Die Vertikalmaus PRF von BakkerElkhuizen ist farblich in Schwarz gehalten und ermöglicht dank ihrer besonderen Bauform ergonomisches, das Hand- und Schultergelenk sowie den Unterarm wohltuend entla...
Die Vertikalmaus Evoluent C ist eine kabelgebundene Computermaus. Für Rechtshänder konzipiert, sorgt die Vertikalmaus Evoluent C für eine ergonomische Haltung der Hand. Die Vertikalmaus Evoluent C ...
Die Vertikalmaus Evoluent Standard Right Hand Model ist mit 3 Tasten und einem Scroll-Rad ausgestattet. Die ergonomische Vertikalmaus Evoluent Standard Right Hand Model verfügt über ein Kabel. Die ...
Die ergonomische Vertikalmaus Evoluent3 Right Hand Model ermöglicht eine gesunde Haltung von Arm und Handgelenk. Durch die vertikale Position Ihrer Hand vermeiden Sie das Verdrehen Ihres Unterarms....
Wer täglich über einen längeren Zeitraum am Computer sitzt, sollte auf eine ergonomische Maus umsteigen, um langfristig Beschwerden im Handgelenk und Unterarm zu vermeiden. Mit der Vertikalmaus Evo...
Ergonomische kabellose Maus für eine natürliche und bequeme Haltung der Hand beim Arbeiten am Computer. Optimiert für Hände, die kleiner als 178 mm von der Spitze des Mittelfingers bis zum Handgele...