VOSS Strickhaube G antrhazit Strickhaube G Eigenschaften: • Bedeckt den Kopf, Ohren und Nacken • Mit verlängertem Nackenteil Material: Wollmischgewebe Kopfweite: Für alle Kopfgrößen Farbe: schwarz
VOSS Strickhaube Super-G leuchtrot Strickhaube Super-G Eigenschaften: • Bedeckt den ganzen Kopf und den Hals Material: Wollmischgewebe Kopfweite: Für alle Kopfgrößen Farbe: leuchtrot
HELLY HANSEN Schlauchschal FAKSE LONG NECK schwarz, flammhemmend, antistatisch EN ISO 11612 A1B1C1 Hitze- und Flammenschutz. EN IEC 61482 Kl. 1 (4 kA) Schutz vor elektrischen Lichtbögen. EN 1149-5 ...
KASK Nackenschutz für SUPERPLASMA anthrazit grey Der Kask Nackenschutz RW für Plasma AQ ist ein austauschbarer Nackenschutz aus wind- und wasserdichtem Gewebe mit wärmendem Microfleece auf der Inne...
KASK Winterhaube schwarz für alle KASK Helme Wattierte Sturmhaube mit hohem Schutz gegen Kälte, Wind und Regen. Kleine Löcher an den Ohren erlauben das Tragen von Gehörschutz. Waschbar bei 30 °C. F...
Kopfschutzhaube Fire Fox blau L Schweißerhaube Fire Fox™ aus flammhemmender Baumwolle (305 g/m²). Innenfutter für kühlen Tragekomfort, angenehm weich, farbecht auch nach dem Waschen. Die Haube hat ...
Kopfschutzhaube Fire Fox blau XL Schweißerhaube Fire Fox™ aus flammhemmender Baumwolle (305 g/m²). Innenfutter für kühlen Tragekomfort, angenehm weich, farbecht auch nach dem Waschen. Die Haube hat...
RIMAG Lederhaube Sahara hinten offen,Metallrahmen Lederhaube aus weichem, schwarzem Leder. Das Kopfband ist stufenlos verstellbar und lässt sich so individuell anpassen. Die Ledermaske eignet sich ...
RIMAG Lederhaube, mit Brille Ø50mm,geschlossen (Schutzbrille) Lederhaube aus Leder, mit Schutzbrille, aufklappbarer Glashalterung. Geschlossener Kopfschutz zum Überkopfschweißen, mit Klettverschlus...
RIMAG Lederhaube, schwarz mit Schutzbrille Ledermaske aus weichem, schwarzem Leder mit Schutzbrille ohne Gläser. Die Schutzbrille ist mit aufklappbarem Glashalter und geeignet für Gläser mit einem ...
SCHUBERTH Kinnriemen 2-Punkt 19 mm Gurtband, mit Steckschloss und Nackenverstell. 2-Punkt Kinnriemen, 20 mm Eigenschaften: • Gewährleistet einen sicheren und festen Halt des Helmes • Problemlos in ...
SCHUBERTH Kinnriemen 4-Punkt 19 mm Gurtband, mit Steckschloss und Nackenverstell. 4-Punkt Kinnriemen, 19 mm Eigenschaften: • Passend für alle SCHUBERTH-Helme (mit 4 oder 6-Punkt-Innenausstattung) •...
Winterhaube 23-7733 TURMOflex für gemäßigte bis extreme Kälte Winterhaube aus weichem, flammhemmendem Gewebe. Sie bietet einen Kälteschutz gegen gemäßigte bis extreme Kälte. Mehrere Schichten ermög...