PELI Taschenlampe 2315Z0 explosionsgeschütz Zone 0 LED-Taschenlampe 1975Z0 Ausführung: Geprüfte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Pol...
FORMAT Ersatzscheibe für Gesichtsschutz Acetatscheibe FORMAT Gesichtsschutzschirm Ausführung: • EN 170/EN 166 • Optische Klasse 1 • Konturgeformte Scheibe • Schutz vor spritzenden Flüssigkeiten, Sc...
3M Visier 5F-11 3M™ Klarvisier Polycarbonat »5F-11« Ausführung: • Kombinierbar mit dem 3M-Multisystem G500 • Durch Einrasten wird der Gesichtsschutz schnell und einfach mit der Gesichtsschutzhalter...
3M Visierkopfteil M-207, schwer entflammbar 3M™ Visierkopfteile Serie M Eigenschaften: • Geprüfter Augen-, Gesichts- und Kopfschutz (nur bei M300/400 nach EN397) • Visier aus PC, klar • Großes Sich...
ASCHUA Elektriker-Schutzschirm PC,460x200x1,5mm,Klasse 1 Elektriker-Schutzschirm »GFKES001« Eigenschaften: • Zur Befestigung an Industriehelmen für den Schutz gegen Störlichtbögen • Geeignet für Ei...
ASCHUA Kopfhalterung mit Stirnschutz Aufnahme für Standard-Schutzscheiben Kopfhalterung mit Stirnschutz »GFKKH200« Eigenschaften: • Mit Aufnahmevorrichtung für Schutzscheiben • Kopfhalterung aus Ku...
ASCHUA Kopfhalterung mit Stirnschutz Aufnahme für kleine Scheiben, passend zu F300 Individuell einstellbare, bequem sitzende Kopfhalterung Der Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus...
ASCHUA Schutzscheibe ,PC, geldbedampft Schutzscheibe »GFKVI210-6« Eigenschaften: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • Zu...
ASCHUA Schutzscheibe aus PC klar 50x250x1mm Schutzschreibe »GFKVI002« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalter • Optische Klasse 1 • Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +13...
ASCHUA Schutzscheibe grün, PC, 500x250x1mm goldbedampft Schutzscheibe »GFKVI001-6« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlu...
ASCHUA Schutzscheibe klar, Acetat,450x200x1,15mm Schutzscheibe »GFKVI007« und »GFKVI200« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn durch korbf...
ASCHUA Schutzscheibe klar, Acetat,500x250x1,15mm Schutzscheibe »GFKVI007« und »GFKVI200« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn durch korbf...
ASCHUA Schutzscheibe klar,PC, 500x250x1mm,goldbedampft Schutzscheibe »GFKVI001-2« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlun...
Automatikhelm Optrel weldcap® RC 3/9-12 REVOLUTIONÄRER TRAGEKOMFORT Die optrel weldcap® series steht für automatische Schweissmützen, die den Komfort einer Baseballkappe mit den Vorteilen eines vol...
Automatikhelm Speedglas 9002 NC Natürlichere Farben im klassischen und schlanken Design. Der neue Speedglas Automatikhelm, 9002 NC vereint die Vorteile, welche sich professionelle Schweißer von ei...
Automatikhelm Speedglas 9100X mit Seitenfenster Herausragende Funktionen erlauben höchste Konzentration Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitig...
CAB WELDING Kopfschutzschild glasfaserverstärkt Kopf-Schutzschild Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit verstellbarem Kopfband. Lieferung mit einem Schutzglas DIN 11 und einem klaren...
ESAB Schutzbrille Warrior klar Warrior-Schutzbrille klar – für das Schleifen und ähnliche Aufgaben. Die Warrior-Schutzbrille kann für viele verschiedene Zwecke in der Metallverarbeitung eingesetzt ...
ESAB Schweisser-Schutzbrille Warrior Amber (bernsteingelb) (Schutzbrille) Warrior-Schutzbrille gelb – geeignet für Bereiche ohne ausreichendes Tageslicht. Die Warrior-Schutzbrille kann für viele ve...
FORTIS Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B Material: Klare Polycarbonatscheibe Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm...
HELLBERG Visierhalterung Safe 1 Visierhalterung Safe1 • Aus hochdichtem Polyehtylen • Zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz mit Kopfband • Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufs...
HONEYWELL Visier Turboshield PC klar beschlaghemmend/kratzfest Visier »Turboshield«, klar Ausführung: • Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung • Für die Verwendung mit Honeywell Turboshield • T...
KASK Adapter für Gehörschutzkapseln für Plasma AQ/Superplasma AQ Dieser zusätzliche Standardadapter für die Anbringung von Gehörschutzkapseln (z.B. Peltor, Hellberg oder Kask) am Arbeitsschutzhelm ...
KASK KIT ZEN VISOR - Clear (Visier + Adapter) für ZenithX & PRIMERO Das transparente Zenith Visier Kit besteht aus einem klaren Halb-Visier und Adaptern für die Befestigung an allen Kask Zenith-H...
KASK Visier ZEN VISOR clear/klar für Zenith Das KASK ZEN Visier WVI00007-500 ist ein hochwertiges Visier, das speziell für die Zenith Serie von Kask entwickelt wurde. Es ist ein getöntes Visier, ...
KASK Visier ZEN VISOR silver mirror/verspiegelt für Zenith Das KASK ZEN Visier WVI00007-520 ist ein hochwertiges Visier, das speziell für die Zenith Serie von Kask entwickelt wurde. Es ist ein ge...
KASK Visier ZEN VISOR smoke/getönt für Zenith Das KASK ZEN Visier WVI00007-510 ist ein hochwertiges Visier, das speziell für die Zenith Serie von Kask entwickelt wurde. Es ist ein getöntes Visier...
KASK Visieradapter EASY-CLICK für Zenith KASK Zen Visier-Adapter-Set KASK ist ein italienisches Unternehmen, spezialisiert auf die Planung, Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Schutzhelmen...
KASK Vollvisier ZEN FULL FACE VISOR clear/klar für Zenith Das KASK Visier ZEN FULL FACE VISOR ist ein hochwertiges Polycarbonatvisier, das mit allen Helmen der Zenith-Serie kompatibel ist. Es erf...
Kopfhaube Oma aus Tecaweld Textilschutzausrüstung aus TECAWELD für Speedglas Helme mit einer Mischung aus 75 % Baumwoll- und 25 % Kevlar-Fasern. Außerodentlich guter Schutz vor Flammen und geschmol...
NORTH Gesichtsschutz PERFORMANOVA 3-teilig Gesichtsschutzschirm PERFORAMA NOVA ist extrem leicht und angenehm zu tragen. Er ist ein dreiteiliger, hochklappbarer Gesichtschutzschirm mit Stirnteil un...