FORMAT Bit-Sortiment im Klapphalter, zähharte Bits 7-teilig, Schlitz/PH/PZ, mit Magnethalter Bit-Sortiment für Schlitz und Kreuzschlitz Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter mit Klappf...
FORMAT Bit-Sortiment im Klapphalter, zähharte Bits 7-teilig, TORX T10-40, mit Magnethalter Bit-Sortiment für Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter mit Klappfunktion. Die Bi...
FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg. Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innen-TORX®, 25/50 mm lang Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schn...
FORMAT Bit-Sortiment in Kunststoffbox, 61-teilig zähhart und extrahart, PH/PZ/TORX/Sechskant Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten und extraharten...
FORMAT Bit-Sortiment in Kunststoffbox, 61-teilig zähhart, PH/PZ/TORX Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich unte...
FORMAT Bit-Sortiment, zähhart 17-teilig, in Falttasche Bit-Sortiment in Falttasche, zähhart Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Kraftkant®-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integri...
WERA Bit Sortiment Bit-Check Impaktor 10-teilig, Impaktor PH/PZ/TORX-Bits Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte...
WERA Bit Sortiment Bit-Check Impaktor 10-teilig, Impaktor PH/TORX-Bits Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bi...
WERA BitsortimentTool-Check-Plus 39-teilig Werkzeugkombination aus Ratsche, Bit, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwen...
FORMAT Bit-Sortiment in Kunststoffbox, 31-teilig zähhart, PH/PZ/TORX/Sechskant Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox. Die Bi...
FORMAT Bit-Sortiment in Kunststoffbox, 31-teilig zähhart, Schlitz/PH/PZ/TORX/Sechskant Bit-Sortiment für Schlitz, Kreuzschlitz, Innensechskant und Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten Bits in Kuns...
WERA Bit-Sortiment Mini-Check Impaktor im Klapphalter 6-teilig, Impaktor Bits 50 mm PH/PZ/TORX 6 Wera Impaktor-Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Die Impaktor-...
WERA Bit-Sortiment Mini-Check Impaktor im Klapphalter 6-teilig, Impaktor PH-Bits 50 mm 6 Wera Impaktor-Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Die Impaktor-Technolo...
FORTIS Bit-Sortiment 185-teilig Bit-Sortiment, gemischt, mit Schnellwechsel-Bit-Halter • Bits aus S2-Stahl • Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl • DIN 3126-C 6,3 und E 6,3; ISO 1173 • ...
FORTIS Bit-Sortiment 22-teilig Bit-Sortiment, gemischt • Hochwertige Bits • Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4" Lieferung: Im Gummihalter, mit Karabin...
FORTIS Bit-Sortiment 30-teilig, 50mm Bits Bit-Sortiment, gemischt, 30-teilig, 50 mm • Hochwertige RiBo-Bits und Bit-Halter mit Edelstahlhülse und Dauermagnet • RiBo-Bits krallen sich im Schraubenko...
FORTIS Bit-Sortiment 31-teilig Bit-Sortiment, gemischt, 31-teilig • Hochwertige Bits, Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4" Lieferung: In Metall-Kassett...
FORTIS Bit-Sortiment 31-teilig Bit-Sortiment, gemischt, 31-teilig • Hochwertige Bits, Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4" Lieferung: In Metall-Kassett...
FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, Farbring Bit-Sortiment, 32-teilig, Farbring • Zähhart • Für die Verschraubung in Metall und Blech • Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils Lieferung: In...
FORTIS Bit-Sortiment 75-teilig Bit-Sortiment, gemischt, 75-teilig • Hochwertige Bits, Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4" Lieferung: In Metall-Kassett...
MILWAUKEE Bit-Sortiment Bohren & Schrauben, schlagbohrfest SHOCKWAVE, 75-teilig SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nic...
MILWAUKEE Winkelschraubvorsatz RAA SHOCKWAVE 1/4" Aufnahme inkl. 10 Bits Der Winkelschraubvorsatz ist ideal für Schraub- oder Bohrarbeiten an beengten Stellen. Schlagfest: geeignet für den Einsatz ...
PROXXON Spezial-Bitsortiment 75-teilig für Schlitz/PH/PZ/TORX⌐/TorqSet⌐/Vielzahn Der Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz von PROXXON verfügt über teils exotische Formen. Mit diesem Set bleibt nic...
WERA Bit Sortiment Bit-Check Impaktor 30-teilig, Impaktor-Bits 1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet, 29 Impaktor Bits. Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Ma...
WERA Bit Sortiment Bit-Check Torsion 10-teilig, zähhart, Schlitz/PH/PZ, mit Magnethalte Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. N...
WERA Bit Sortiment Bit-Check-Rapidaptor 30-teilig, zähharte Bits 29 Bits auf engstem Raum. Einfache Bit-Entnahme und -Rückführung. Rapidaptor-Halter garantiert blitzschnellen Bit-Wechsel. Mit Unive...
WERA Bit Sortiment Bit-Check-Rapidaptor 9-teilig, zähharte Bits TORX T6-40 Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigt...
WERA Bit Sortiment Bit-Check-Rapidaptor mit Bit-Ratsche 31-teilig, zähharte Bits Wera Zyklop Mini 1: Eine Symbiose aus Stärke und Schönheit. Unglaublich robust aufgrund der gesenkgeschmiedeten Voll...
WERA Bit-Box 20 H PH2x 25mm, 20er Box Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben in praktischer Bit-Box. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Der Schiebeschalter ermöglicht eine...
WERA Bit-Box 20 H PZ2x 25mm, 20er Box Hochwertige Bits für Pozidriv-Schrauben in praktischer Bit-Box. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Der Schiebeschalter ermöglicht eine...
WERA Bit-Box 20 H T20x 25mm, 20er Box Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben in praktischer Bit-Box. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Der Schiebeschalter e...
WERA Bit-Box 20 H T25x 25mm, 20er Box Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben in praktischer Bit-Box. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Der Schiebeschalter e...
WERA Bit-Check 12 BiTorsion 1 Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erh...
WERA Bit-Check 12 Diamond 1 Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr de...
WERA Bit-Check 12 Metal 1 Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteck...
WERA Bit-Check 12 Wood 2 Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt...
WERA Bit-Check 30 Stainless 1 Aufstellbarer Bit-Check mit Hochwertigen Bits aus Edelstahl. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch unansehnlicher Fremdrost vermieden wird. ...
WERA Bit-Check 30 Wood 1 Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt...
WERA Bit-Check 7 TX Diamond 1 Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr ...
WERA Bit-Safe 43 Universal 1 43-teilig. Robuste textile Box mit Bits für den universellen Einsatz. 1 Universalhalter 899/4/1 mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet zur Aufnahme in d...
WERA Bit-Satz KK Stubby Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge. Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Geeigne...
WERA Bit-Satz KK400 Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus...
WERA Bit-Sortiment 30-teilg, TX Universal 30-teilig. Zähharte Wera Bits für den universellen Einsatz. 1 Universalhalter 899/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrf...
WERA Bit-Sortiment 30-teilig, BiTorsion 1 Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch sign...
WERA Bit-Sortiment 30-teilig, Metal 1 Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment z...