RAUTHERM SPEED K Klettrohr 10,1 x 1,1 Bund 240 m Anwendung: - für Flächenheizung/-kühlung - RAUTHERM SPEED K Rohr mit Hakenklettband vorkonfektioniert - Verlegung auf RAUTHERM SPEED Klett Verlegepl...
RAUTHERM SPEED plus 2.0 Verlegematte P (Platte), VPE 21,8 m2 - Verlegematten für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813 - selbstklebende Platte oder Rolle aus prof...
RRAUTHERM SPEED silent Platte 30-3 mm, Mineralwolle 035 DES sm, VPE 35 Anwendung: - Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813 Zulassung: - Baustoffk...
REHAU AUTHERM SPEED K Klettrohr 16 x 1,5 Bund 500 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K 500 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - RAUTHERM SPEED K Rohr mit Hakenklettband vorkonfektioniert - Verlegun...
REHAU Anschlussstreifen für Varionova 950 x 200 mm, Höhe 20 mm, schwarz VPE=20 Stck. Anwendung: - zum fliesestrichdichten Übergang von Noppenplatten Varionova mit und ohne Dämmung auf glatten Folie...
REHAU Basisplatte TS-14 EPS 035 DEO dh 1000 x 500 x 25 mm (10 Stück) Anwendung: - Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 13813 - zur Aufnahme der Ω-för...
REHAU Dehnfugenprofil mit Klebestreifen 1200 x 100 x 10 mm Anwendung: - zur Ausbildung dauerelastischer Fugen bei Heizestrichen und zur Begrenzung von Estrichfeldern Zulassung: - Brandverhalten Kla...
REHAU Eckkugelhahn-Set G1 für HKV/HKV-D/HLV Edelstahl Anwendung: - zum absperrbaren Anschluss der Heizkreisverteiler HKV-D sowie der Heizleitungsverteiler aus Edelstahl Eigenschaft: - Kugelhahn G1 ...
REHAU Fernfühler Nea 230 V Anwendung: - für optionalen Anschluss an den Raumregler Nea HCT Eigenschaft: - als Fußbodentemperaturfühler oder Raumtemperaturfühler verwendbar - Kabellänge: 4 m - Schut...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 10 Heizkreise, ohne Kugelhähne Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr im Vorl...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 11 Heizkreise, ohne Kugelhähne Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr im Vorl...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 12 Heizkreise, ohne Kugelhähne Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr im Vorl...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 2 Heizkreise, ohne Kugelhähne REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl 2 Kreise Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw...
RREHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 3 Heizkreise, ohne KugelhähneKERNADEL Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 4 Heizkreise, ohne Kugelhähne Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr im Vorla...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 5 Heizkreise, ohne Kugelhähne Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr im Vorla...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 6 Heizkreise, ohne Kugelhähne Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr im Vorla...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 7 Heizkreise, ohne Kugelhähne Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr im Vorla...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 8 Heizkreise, ohne Kugelhähne Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr im Vorla...
REHAU Heizkreisverteiler Edelstahl HKV-D 9 Heizkreise, ohne Kugelhähne Anwendung: - als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise Eigenschaft: - Verteilerrohr im Vorla...
REHAU Klebeband 50 mm (Breite) x 66 m (Länge) Anwendung: - zur normgemäßen Verklebung von Platten und Folien gemäß DIN 18560 Eigenschaft: - für RAUTHERM SPEED Klett Verlegeplatten, Tackerplatten un...
REHAU Klemmringverschraubung 10,1 x 1,1 mm Anwendung: - zum Anschluss der RAUTHERM SPEED Rohre, RAUTHERM SPEED K Rohre und RAUTHERM S Rohre an REHAU Heizkreisverteiler Eigenschaft: - lösbare Verbin...
REHAU Klemmringverschraubung SPEED 16 x 1,5 mm - NEU Anwendung: - zum Anschluss der RAUTHERM SPEED Rohre, RAUTHERM SPEED K Rohre und RAUTHERM S Rohre an REHAU Heizkreisverteiler Eigenschaft: - lösb...
Kugelhahnset G1 für HKV / HKV-D Edelstahl Anwendung: - zum absperrbaren Anschluss der Heizkreisverteiler HKV-D sowie der Heizleitungsverteiler aus Edelstahl Eigenschaft: - Kugelhahn G1 rot mit Über...
REHAU Kupplung, Messing verz./vern. 17x2,0-17x2,0/16x1,5-16x1,5 mm/ML16-ML16 Anwendung: - zur Verbindung der RAUTHERM SPEED Rohre, RAUTHERM SPEED K Rohre, RAUTHERM S Rohre und RAUTHERM ML Rohre Eig...
REHAU Messstelle für Restfeuchte II Material PP Anwendung: - zur Markierung einer geeigneten Messstelle zur Ermittlung der Restfeuchte in Nassestrichen Material: - Polypropylen (PP) REHAU Messstell...
REHAU NEA SMART 2.0 Basis 24 V, Bus/Funk-Hybridlösung Anwendung: - zur Regelung der Flächenheizung/-kühlung Eigenschaft: - Regelfunktionen für den energiesparenden Betrieb von Flächenheizungen/-küh...
REHAU NEA SMART 2.0 Raumregler Bus mit Temperaturfühler, weiß (TBW) Anwendung: - zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen Eigenschaft: - Drahtgebundene Version - Integrierter Temp...
REHAU NEA SMART 2.0 Transformator 24 V Anwendung: - Spannungsversorgung für NEA SMART 2.0 Basis 24 V und Erweiterungsmodule Eigenschaft: - SELV Transformator für NEA SMART 2.0 Basis 24 V und Erweit...
RAUTHERM SPEED plus Matte R (Rolle), VPE 22,4 m² Anwendung: - Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813 Zulassung: - Baustoffklasse: B2 nach DIN 410...
REHAU Noppenplatte Varionova 30-2 mm, EPS 040 DES, 11,2 m² Anwendung: - Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813 Zulassung: - Baustoffklasse: B2 na...
REHAU Noppenplatte Varionova ohne Dämmung, 17,92 m² Anwendung: - Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813 Zulassung: - Baustoffklasse: B2 nach DIN ...
REHAU Klemmringverschraubung 14 x 1,5 mm Klemmringverschraubung 14x1,5 REHAU Klemmringverschraubung 14 x 1,5 Anwendung: - zum Anschluss der RAUTHERM SPEED Rohre, RAUTHERM SPEED K Rohre und RAUTHERM...
REHAU RAUTHERM Klemmringverschraubung 17 x 2,0 mm 1 Stück Anwendung: - zum Anschluss der RAUTHERM SPEED Rohre, RAUTHERM SPEED K Rohre und RAUTHERM S Rohre an REHAU Heizkreisverteiler Eigenschaft: -...
REHAU RAUTHERM S Rohr PE-Xa 17 x 2,0 mm, Bund 120m RAUTHERM S 17 X 2,0 120m RAUTHERM S 17 x 2,0 Bund 120m Anwendung: - für die Heizungsinstallation Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: 3V226 PE-X...
REHAU RAUTHERM S Rohr PE-Xa 17 x 2,0 mm, Bund 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: 3V226 PE-Xa oder 3V227 PE-Xa - sauerstoffdicht nach DIN 4726 Mat...
REHAU RAUTHERM S Rohr PE-Xa 17 x 2,0 mm, Bund 500 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: 3V226 PE-Xa oder 3V227 PE-Xa - sauerstoffdicht nach DIN 4726 Mat...
REHAU RAUTHERM SPEED K Klettrohr 14 x 1,5 Bund 240 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - RAUTHERM SPEED K Rohr mit Hakenklettband vorkonfektioniert - Verlegu...
REHAU RAUTHERM SPEED K Klettrohr 16 x 1,5 Bund 240 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - RAUTHERM SPEED K Rohr mit Hakenklettband vorkonfektioniert - Verlegu...
REHAU RAUTHERM SPEED Klett Verlegeplatte,Rolle 25-2 mm, EPS 040 DES sg, VPE 12 m² Anwendung: - Verlegeplatte für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813 Zulassung: ...
REHAU RAUTHERM SPEED Klett Verlegeplatte,Rolle 35-3 mm, EPS 045 DES sm, VPE 12 m² RAUTHERM SPEED Platte 35-3 mm, EPS 045 DES sm, 4,0 kN/m2, R Anwendung: - Verlegeplatte für die Flächenheizung/-kühl...
REHAU RAUTHERM SPEED Randdämmstreifen 150 x 8 mm, Länge: 25 Meter Anwendung: - für die normgerechte Trennung des Heizestrichs von angrenzenden Bauteilen bei Fußbodenkonstruktionen in Verbindung mit...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 14 x 1,5 mm, Bund 120 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 120 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 14 x 1,5 mm, Bund 240 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 14 x 1,5 mm, Bund 600 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 600 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 120 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 120 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 240 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 240 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 Bund 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zula...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 500 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 500 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
REHAU RAUTHERM SPEED plus renova gelochte Platte, VPE 12,36 m² RAUTHERM SPEED plus renova RAUTHERM SPEED plus renova 0,883 x 1,170 m Anwendung: - als Verlegesystem auf geeigneten und tragfähigen Un...