UPONOR Rohr Comfort Pipe PLUS 14 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH, mit zusätzlichen äußeren Schutzschicht in der Farbe weiß mit zwei blauen Streifen. Na...
UPONOR Uni-C MLC Übergangswinkel 90° 1/2" AG x 1/2" IG, aus Messing verzinnt aus Messing verzinnt. Außengewinde nach DIN EN ISO 228-1. Innengewinde nach DIN EN 10226-1.
Uponor 6 Kanal Regelmodul Base X-23 6X 230V Spezifikation: - 230 V Standardverdrahtung - Kombinierbar mit konventionellen Zeit- schaltuhren Anwendung: - Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Fl...
Uponor Abdeckfolie Tecto 1,45m 200mm Abdeckfolie zur Verwendung mit Ausgleichselement-Dämmungen ND 11 bzw. ND 30-2 im Tür- oder Wandbereich, bestehend aus: Abdeckfolie (PS-Tiefziehfolie (verkehrssc...
Uponor Anschlussrohr G1/2 MT-15CU l=350mm aus beschichtetem Kupferrohr 15 x 1 mm mit selbstdichtendem Gewinde für den Heizkörperanschluss. Passend für alle Uponor Press-Wandwinkel, Press-Wandscheib...
UUponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27 8X 230V Für die Versorgung von max. 8 Raumfühlern 230V, max. 12 Uponor Stellantrieben 230V und Pumpe. Mit Drehwahlschalter für einfache und flexible Zuo...
Uponor Bewegungsfugenprofil Minitec 1,3m 40x10mm für die normgerechte Herstellung von Bewegungsfugen und im gesamten Querschnitt der Ausgleichsmasse, mit selbstklebendem T-Fuß. Werkstoff: geschloss...
Uponor Boden- oder Fernfühler Smatrix S-1XX - kann Mit Uponor Smatrix Wave / Base (Pro) Thermostaten kombiniert werden - Kann als Boden- oder Fernfühler verwendet werden - Länge: 3 m - Sensortyp: N...
Uponor Bus-Kabel Smatrix Base A-145 50m Spezifikation: - Bis zu 4 Regelmodule in einem System - Betriebsspannung: 230 V - Autoabgleich optimiert Energiever- brauch und Komfort - Elektronische Regel...
Uponor Comfort Pipe PE-Xa-Rohr 16x1,8 640m Ring PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH mit einem blauen Streifen. Entspricht der DIN EN ISO 15875 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme für War...
Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 120m PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssper- re aus EVOH und einer zusätzlichen äuße- ren Schutzschicht. Farbe weiß mit zwei blauen Streifen. Entspricht der DIN EN ...
Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 960 Meter PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssper- re aus EVOH und einer zusätzlichen äuße- ren Schutzschicht. Farbe weiß mit zwei blauen Streifen. Entspricht der DI...
Uponor Dehnungsfugenprofil Multi 1800x100x10mm - Fußbodenheizung Installationszubehör und Komponenten für mehrere Systeme Anwendung: - Flächen Heiz-Kühlsystem - Selbstklebendes Profil aus Polyethy-...
Uponor Dämmstreifen Tecto EPS DES 30-2mm 150x1400mm 28dB VPE = 8,4 m Lieferung nur in kompletten VPE möglich! als Wärme- und Trittschalldämmung (EPS DES sg) bzw. Wärmedämmung (EPS DEO) aus expandie...
Uponor Estrichkomponente Multi VD 450 20L als Estrich- und Mörtelbettzusatzkomponente, zur Erhöhung der Estrichgüte durch höhere Plastifizierung und Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens. Typ V...
Uponor Eurokonusverschraubung Vario MLCP RED 14x1,6-3/4"Euro - Werkstoff: Messing - Eurokonusverschraubung Für MLC Rohr 14 mm - Farbe des O - Rings: rot
Uponor Eurokonusverschraubung Vario Minitec 9,9x1,1-G3/4 Euro für Anschluss der Uponor Minitec PE-Xa Rohre 9,9 x 1,1 mm an Uponor Verteiler, RS 2, und Einzelventilen, bestehend aus: 1 Stützhülse mi...
Uponor Fix Klemmschiene für Rohr 14-20 mm selbstklebend c/c50mm, Länge: 1,00 M Als selbstklebende Universal-Klemmschiene aus PP mit integrierter Rohrbefestigung für Uponor Rohre, endlos verlängerba...
Uponor Folie Multi PE 0,1mm 75x2m zur Abdeckung von Materialien der Bauwerksabdichtung mit weichmacherabscheidenden Stoffen zum Schutz für die darüber liegende Polystyrol-Wärmedämmung. Werkstoff: P...
Uponor Folie Multi PE 0,2mm 60x1,25m Rolle 75m² zum Auslegen auf der Uponor Dämmung oder auf einer für den jeweiligen Anwendungsfall zugelassenen, genormten und bauaufsichtlich geprüften Dämmung fü...
Uponor Klebeband Multi 66m 50mm stark klebend und reißfest, zur Schnittstellenverklebung. Verarbeitung mit Uponor Handabroller. 1 Rolle für ca. 50 m². Breite: 50 mm
Uponor Klemmringverschraubung Vario PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro 1 Stück für Anschluss der Uponor PE-Xa Rohre an Uponor Heizkreisverteiler und an Uponor Einzelvorlauf-Feinstregulierventile und Einzel...
Uponor Klemmringverschraubung Vario PEX 17x2,0-G3/4"FTEuro 1 Stück für Anschluss der Uponor PE-Xa Rohre an Uponor Heizkreisverteiler und an Uponor Einzelvorlauf-Feinstregulierventile und Einzelrück...
Uponor Klemmringverschraubung Vario PEX 20x1,9/2,0-G3/4"FTEuro 1 Stück für Anschluss der Uponor PE-Xa Rohre an Heizkreisverteiler, bestehend aus: Stützhülse mit O-Ring-Dichtung auf Eurokonus; Klemm...
Uponor Klemmschiene Fix 9,9mm c/c20mm 2,5m 1 VPE = 25m zur Befestigung und sauberen Rohrführung der Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 mm im Verteilerbereich. Werkstoff Kunststoff; Farbe verkehr...
Uponor Klemmschiene Renovis 20mm l=250mm Spezifikation: - Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm. - DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E - Zur Montage auf definierten Troc...
Uponor Rollplatte Klett Extra EPS DES 25-2mm 10x1m VPE = 10m ² Lieferung nur in kompletten VPE möglich! Spezifikation: - EPS Hartschaumplatte mit aufkaschier- ter Gewebehaftfolie - Fixierung von Kl...
Uponor Vario Kugelhahnset G1-G1 alte Artikelnummer: 1032701 aus Messing vernickelt, mit flachdichtenden Anschluss G1“ an Uponor Verteiler. Set bestehend aus zwei Kugelhähnen
Uponor Messstellenmarkierung Multi 100mm zur Ausweisung einer Messstelle für die Feuchtemessung im Estrich, mit rotem Markierungsende. Die Befestigung auf der Abdeckung gem. DIN 18560 erfolgt mitte...
Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 120m Ring Spezifikation: - Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen - Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe - Als Nop...
Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 480m Ring Spezifikation: - Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen - Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe - Als Nop...
Uponor Minitec Kupplung 9,9x1,1mm mit zwei PEX-Ringen mit 2 Presshülsen für Uponor Minitec Comfort pipe 9,9 x 1,1 mm, bestehend aus: - 1 Kupplung - 2 PEX-Ringe zur sicheren Verbindung Werkstoff: Ku...
Uponor Randdämmstreifen klebend Minitec 20m 80x8mm für die normgerechte Trennung der Aus- gleichsschicht zu angrenzenden Bautei- len bei Fußbodenkonstruktionen, mit rückseitigen Klebestreifen zur S...
Uponor Noppenplatte Nubos EPS 11 14-16mm 1447x900x29mm VPE = 10m ² Lieferung nur in kompletten VPE möglich! Spezifikation: - Noppenplatten zur Befestigung von Roh- ren mit den Abmessungen von 14 - ...
Uponor Noppenplatte Nubos EPS 30-2 14-16mm 1447x900x48mm , (VPE: 10m2) VPE = 10m² Lieferung nur in kompletten VPE möglich! Spezifikation: - Noppenplatten zur Befestigung von Roh- ren mit den Abmess...
UPONOR Tecto Noppenplatte ND 30-2 f.PE-Xa Rohre 14-17,m.WD/Trittschalld. Spezifikation: - Noppenplatten zur Befestigung von Roh- ren mit den Abmessungen von 14 - 17mm. - Für Rohrabstand in cm: 10 /...
Uponor Noppenplatte Tecto EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm VPE 15.68 m² Lieferung nur in kompletten VPE möglich! als Rohrträger für Uponor PE-Xa und MLCP RED Rohr 14 - 16/17 mm, mit Wärme-/Trittschalldä...
Uponor Panel Renovis 1200x625mm Spezifikation: - Gipskartonplatten 15 mm mit eingebet- teten Rohren 9,9 mm. - DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E - Zur Montage auf definierten Trocken- ba...
Uponor Panel Renovis Diamant 2000x625x15mm Spezifikation: - Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm. - DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E - Zur Montage auf definierten Tr...
Uponor Panel Renovis Extra 1200x625x15mm Spezifikation: - Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm. - DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E - Zur Montage auf definierten Troc...
Uponor Press-Kupplung Rapex 17-17 zur Verbindung von PE-X Rohren mit Pressfitting-Technik, bestehend aus: - 1 Kupplung - 2 Presshülsen Werkstoff: Messing, Presshülse aus Edel- stahl