DALLMER Übergangsverb. SML/HT DN 100/100 HT/SML-Rohrverbinder zur Verbindung von Gussrohren (SML) mit Kunststoffrohren (HT), inkl. Dichtungen. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z-42.5–53...
DALLMER Übergangsverb. SML/HT DN 100/75 DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 100/75 zur Verbindung von Gussrohren (SML) mit Kunststoffrohren(HT), inkl.Dichtung Material: Polypropylen hochschlagfest
DALLMER Übergangsverb. SML/HT DN 50/100 DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/100 zur Verbindung von Gussrohren (SML) mit Kunststoffrohren(HT), inkl.Dichtung Material: Polypropylen hochschlagfest
DALLMER Übergangsverb. SML/HT DN 75/75 DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 70/70 zur Verbindung von Gussrohren (SML) mit Kunststoffrohren(HT), inkl.Dichtung Material: Polypropylen hochschlagfest
Düker pro-cut Band Schnittkantenschutz Rolle a 20 m ist ein Band aus Butylkautschuk mit einer Deckfolie aus Fluor-Polyethylen (FPE). In der Kombination bilden beide einen hoch leistungsfähigen und ...
GA Manschette an Guss DN 50 SLM GA Manschette an Guss DN 50 aus GA-Set/Doppeldichtung bestehend aus I und A Dichtung wurde die neue GA-Manschette aus einem Stück.
GA Manschette an Guss DN 75 SML GA Manschette an Guss DN 75 aus GA-Set/Doppeldichtung bestehend aus I und A Dichtung wurde die neue GA-Manschette aus einem Stück.
GA Manschette an Guss DN 110 SLM GA Manschette an Guss DN 110 aus GA-Set/Doppeldichtung bestehend aus I und A Dichtung wurde die neue GA-Manschette aus einem Stück.
Kombi-Krallen für Rapid und CV DN 100, längskraftschlüssig bis zu 10bar Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für alle Rapid- und CV-/CE-Verbinder. Einsatzbereiche:Regen- und Schmutzwasserleitunge...
Kombi-Krallen für Rapid und CV DN 150Kombi-Krallen für Rapid und CV DN 125, längskraftschlüssig bis zu 5bar Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für alle Rapid- und CV-/CE-Verbinder. Einsatzberei...
Kombi-Krallen für Rapid und CV DN 150 Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für alle Rapid- und CV-/CE-Verbinder. Einsatzbereiche:Regen- und Schmutzwasserleitungen in Rückstaubereichen Dachentwäss...
Kombi-Krallen für Rapid und CV DN 200, längskraftschlüssig bis zu 3bar Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für alle Rapid- und CV-/CE-Verbinder. Einsatzbereiche:Regen- und Schmutzwasserleitungen...
Kombi-Krallen für Rapid und CV DN 50, längskraftschlüssig bis zu 10bar Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für alle Rapid- und CV-/CE-Verbinder. Einsatzbereiche:Regen- und Schmutzwasserleitungen...
Kombi-Krallen für Rapid und CV DN 80 Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für alle Rapid- und CV-/CE-Verbinder. Einsatzbereiche:Regen- und Schmutzwasserleitungen in Rückstaubereichen Dachentwässe...
SML Abzweig DN 125 / 125 / 45° Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeichen der ...
SML Abzweig DN 70 / 70 / 70° Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeichen der Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 100 / 70 / 45° Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 100 / 70 / 88° Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen 45° DN 100 mm x 100 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RA...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 100/100 70 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen 88° DN 100 mm x 100 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RA...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 100/50 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen 88° DN 100 mm x 50 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 100/80 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 100/80 88 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 125/100 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen 70° DN 125 mm x 100 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RA...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 125/100 88 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 125/125 88 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 125/50 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 125/80 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 125/80 88 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güt...
SML Abzweig aus Gusseisen DN 150/100 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gü...