Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 1, Porenweite 40 - 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °C. Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei ...
Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 1/2, Porenweite 40 - 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °C. Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und be...
Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 1/4, Porenweite 40 - 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °C. Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und be...
Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 1/8, Porenweite 40 - 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °C. Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und be...
Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 3/4, Porenweite 40 - 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °C. Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und be...
Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 3/8, Porenweite 40 - 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °C. Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und be...
Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, M5, Porenweite 15 - 35 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °C. Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei M...