Verschr. 340, konisch dicht., Rp 1 1/2, Rp 1 1/2, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nic...
Verschr. 340, konisch dicht., Rp 1 1/4, Rp 1 1/4, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nic...
Verschr. 340, konisch dicht., Rp 2 1/2, Rp 2 1/2,Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nich...
Verschraubung 340, konisch dicht., Rp 1, Rp 1, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht ...
Verschraubung 340, konisch dicht., Rp 1/2, Rp 1/2, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, ni...
Verschraubung 340, konisch dicht., Rp 3/4, Rp 3/4, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, ni...
Verschraubung 340, konisch dicht., Rp 3/8, Rp 3/8, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, ni...