Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können d...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können d...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können d...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können d...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können d...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können d...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können d...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können d...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können d...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können die ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können die ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können die ...
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 3 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können die ...