The JETWAY JNU691 Series adopts the Intel® Apollo Lake SoC processor. The board has one 204-pin DDR3L 1866MHz SODIMM up to 8GB memory. JNU691 Series equipped with 2 * HDMI and 1 * VGA for IoT appli...
The JETWAY JNU691 Series adopts the Intel® Apollo Lake SoC processor. The board has one 204-pin DDR3L 1866MHz SODIMM up to 8GB memory. JNU691 Series equipped with 2 * HDMI and 1 * VGA for IoT appli...
Das Jetway JNU792V2S-3865U (Intel Skylake U) verwendet den Intel® Skylake / Kabylake U-Serie-SoC-Prozessor. Das System verfügt über zwei 260-polige Zweikanal-DDR4-SODIMM mit 2133 MHz und unterstütz...
1* DDR5 4800 MHz SODIMM-Steckplatz, bis zu 16 GB 1* HDMI 2.0b, 1*DP1.4, 2* Typ C DP 2* 2,5 GbE 1* RS485/422/232 4 x USB 3.2 Gen2 (2 x Type-A, 2 x Type-C DP ALT Mode), 3 x USB2 1 x M.2 2260/2280 M-k...
Das Mainboard, der JETWAY MU10-Serie ist ein NUC-Formfaktor-Motherboard, das auf den Intel® 11. Gen. Intel Tiger Lake-UP3 SoC-Prozessoren basiert. Das Board unterstützt zwei SO-DIMM DDR4-Speicher m...
Das Mainbaord, der JETWAY MU10-Serie, ist ein NUC-Formfaktor-Motherboard, das auf den Intel® 11. Gen. Intel Tiger Lake-UP3 SoC-Prozessoren basiert. Das Board unterstützt zwei SO-DIMM DDR4-Speicher ...
Onboard SAMSUNG 4G 1600/1333MHz DDR3L Memory Support 2*PCI Express Gigabit LAN Support 3*USB3.0 Ports, 2*COM ports Support SIM Card Socket Support 2*HDMI+1*DP Power onboard (wide voltage input :9~24V)
INTEL® Haswell-U / Broadwell-U SoC Processor Support 2 * SO-DIMM DDR3L 1333/1600 up to 16 GB 9~24V Wide range DC-in Support INTEL® i218LM Gigabit PHY LAN Onboard 1* Half size Mini PCIe socket Onboa...