Dieser Akku-Kit (Neosonic-Polymer 2350mAh) für FleetPC-12 wird mit nur einem Kabel an das Mainboard des FleetPC-12 angeschlossen. Der Akku wird automatisch geladen. Bei Stromausfällen kann er den C...
Dieser Akku-Kit (Neosonic-Polymer 800mAH) für FleetPC-4/FleetPC-5/FleetPC-7-B/FleetPC-9 (nicht FleetPC-5-IP65) wird mit nur einem Kabel an das Mainboard des FleetPC-4/FleetPC-5/FleetPC-7-B angeschl...
Dieser Akku-Kit (Neosonic-Polymer 1150mAH) für FleetPC-8 wird mit nur einem Kabel an das Mainboard des FleetPC-8 angeschlossen. Der Akku wird automatisch geladen. Bei Stromausfällen kann er den Car...
Dieser Akku-Kit (Neosonic-Polymer 5300mAH) für FleetPC-9/FleetPC-9-B/FleetPC-10 wird mit nur einem Kabel an das Mainboard des FleetPC-9/FleetPC-9-B/FleetPC-10 angeschlossen. Der Akku wird automatis...
Dieser EMI Filter wird zwischen Stromquelle und CarPC gesteckt und verringert Strahlungsemission und konduktiven Emissionen. Dies kann bei Störungen im Zusammenhang mit Funkanlagen helfen. Technisc...
Mit diesem Kabel können Sie unsere TFT-Displays direkt an den DVI-Port des FleetPC-5 / FleetPC-7-B / FleetPC-8 / FleetPC-4-B / FleetPC-4-C Car-PC Systems anschließen. Über diese Verbindung erfolgt ...
Mit diesem Kabel können Sie unsere CTFHD-TFT-Displays (Modelle mit HDMI All-In-One Kabel) direkt an den DVI-Port des FleetPC-5 / FleetPC-7-B / FleetPC-8 / FleetPC-4-C Car-PC Systems anschließen. Üb...
Mit diesem Kabel können Sie unsere TFT-Displays direkt an den DVI-Port des FleetPC-5 / FleetPC-8 Car-PC Systems anschließen. Über diese Verbindung erfolgt der Anschluss von VGA, Touchscreen USB, St...
Mit diesem Kit können Sie den FleetPC-12 auch zuhause nutzen. Das Kit besteht aus einem Anschlusskabel und einem 110V/230V-12V-Adapter für Kaltgerätekabel. (Kaltgerätekabel nicht im Lieferumfang) 2...
Mit diesem Kit können Sie den FleetPC-9/10 auch zuhause nutzen. Sie benötigen zusätzlich noch einen AC/DC Adapter. Z.b. 12V/120W (Stecker : 5.5mm*2.5mm) oder auch 19V Adapter. Prinzipiell können Si...
Mit diesem Kit können Sie den z.b. FleetPC-4 / FleetPC-5 / FleetPC-6 / FleetPC-7-B / FleetPC-8 auch zuhause nutzen. Das Kit besteht aus einem Anschlusskabel und einem 110V/230V-12V-Adapter für Kalt...
Dieses Modul wird auf das Mainboard des FleetPC-5-B, FleetPC-9-GTX1050/E9260 oder FleetPC-9-B oder FleetPC-10 gesteckt und ermöglicht den POE-Betrieb von 4 der 6 RJ-45 Ports (max. 15.4W je Port) bz...
Mit diesem Kabel können Sie das VDM-700HD TFT-Display mit einem Kabel an den ABOX-dP(FleetPC-11) Car-PC Systems anschließen. Über diese Verbindung erfolgt der Anschluss von dP, Touchscreen USB, Str...
Mit diesem Kabel können Sie das VDM-700HD TFT-Display mit einem Kabel an den SBOX-2301, SBOX-2321, VBOX-3130(FleetPC-4-F), VBOX-3611(FleetPC-8) Systeme anschließen. Über diese Verbindung erfolgt de...
Mit diesem Kabel können Sie das VDM-700HD TFT-Display mit einem Kabel an das SBOX-2602, 2622, VBOX-3131, 3630 System anschließen. Über diese Verbindung erfolgt der Anschluss von Display-Signal, Tou...