Aircraft 113737 PVC-Gewebeschlauch Ø20X13MM Temperaturbereich -15°C bis +60°C Betriebsdruck: max 20bar / bei 23°C max. 15bar hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssi...
Aircraft 2001221 Kolbenkompressor HANDY SILENCE 221 OF E Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz Kleiner tragbarer Kompressor mit kompakter Bauform Sehr laufruhiger Betrieb un...
Aircraft 2001225 Kolbenkompressor AIRBOY 131 OF E Tragbar und ölfrei Universell einsetzbar Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat Kleine, kompakte Baufor...
Aircraft 2001230 Tragbarer Handwerkerkompressor Universell einsetzbar im Heim- und Hobbybereich Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat Vollautomatischer ...
Aircraft 2001240 Kolbenkompressor Ölfreier Verdichter Kein Ölwechsel nötig Für beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluft-WerkzeugeBedienerfreundliches Design Kompaktes...
Aircraft 2044067 Feinstfilter Strömungsoptimierte Luftzuführung für bis zu 75% weniger Widerstand Montage der Filterelemente ohne querschnittsverengende und störende Zuganker, dadurch reduzierter S...
Aircraft 2049053 Elektronischer Kondensatableiter Bei der Drucklufterzeugung und -aufbereitung fällt unvermeidbar Kondensat an, ölhaltig und häufig belastet mit Schmutzpartikeln. Da Kondensat unreg...
Aircraft 2053074 Automatischer Kondensatableiter Zur Ableitung eines höheren Volumen an Kondensat aus Druckluftfiltern, Druckbehältern und Zyklonabscheidern ohne Luftverlust Externer Ableiter mit ...
Aircraft 2059070 zeitgesteuerter Kondensatableiter Zum automatischen, zeitgesteuerten Ablassen von Kondensat oder anderen nichtaggressiven Flüssigkeiten aus dem Druckluftsystem
Aircraft 2059080 Elektronischer Kondensatableiter Zur vollautomatischen Entfernung von Kondensat oder anderen nichtaggressiven Flüssigkeiten aus dem Druckluftsystem Ein kapazitiver Sensor erfasst d...
Aircraft 2100110 Antistatischer Druckluftschlauch Gewährleistet elektrostatischen Kontakt (106 Ohm/Meter) bei der Anbringung des Schlauches an den Kupplungen Flexibel und verschleißfest
Aircraft 2101050 Air-Brush-Set Air-Brush Komplett-Set für Profis und anspruchsvolle Amateure Professionelle Farbspritzpistolen in Standard- und HVLP-Ausführung Für perfekte Lackierergebnisse im Kfz...
Aircraft 2101400 Farbspritzpistole Air-Brush Komplett-Set für Profis und anspruchsvolle Amateure Professionelle Farbspritzpistolen in Standard- und HVLP-Ausführung Für perfekte Lackierergebnisse im...
Aircraft 2101740 Farbspritzpistole Für den professionellen Einsatz Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl Im praktischen Aufbewahrungskoffer Vorteile einer Niederdruck-Spritzpistole mit HV...
Aircraft 2101800 Trichter-Spritzpistole Diese ermöglicht die Verarbeitung von Rau- und Faserputzen sowie auch Chips, Pailletten, Flock o.ä. Materialien mit nur einer Pistole. Bearbeitung von Decken...
Aircraft 2102130 Ausblaspistole Handliche Ausblaspistole für kleine Ausblasarbeiten Betätigung durch leichten Druck auf die Pistolenspitze Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar
Aircraft 2102170 Profi-Blaspistole mit Injektordüse Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche S...
Aircraft 2102180 Profi-Blaspistole aus Aluminium Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stel...
Aircraft 2102230 Fettpressen Set in manueller Ausführung Für handelsübliche 400-g DIN-Kartuschen oder auch Direktbefüllung Manuelle Ausführung: Fettförderung jeweils durch Betätigung des Abzugs Mit...
Aircraft 2102245 Fettpressen Set in Automatik-Ausführung Für handelsübliche 400 g DIN-Kartuschen oder auch Direktbefüllung Automatik-Ausführung: Solange der Abzug gedrückt wird, wird Fett in Stößen...
Aircraft 2102250 Kartuschenpistole Für handelsübliche Kartuschen Mit Schnellentlüftung, kein Nachlaufen des Materials Funktioniert nur mit Kartusche Arbeitsdruck je nach Materialbeschaffenheit anpa...