beko TecLine Universalimpraegnierung Stein-Holz 1000 ml hochwirksamer Langzeitschutz stark Wasser und Öl abweisend optimiert für Natur- und Kunststein schützt vor Flecken sowie Algen und Moos ideal...
beko TecLine Universalimpraegnierung Stein-Holz 5 ltr hochwirksamer Langzeitschutz stark Wasser und Öl abweisend optimiert für Natur- und Kunststein schützt vor Flecken sowie Algen und Moos ideal f...
beko TecLine Holzreiniger 1000 ml Spezialreiniger hohe Reinigungswirkung säurefrei lösemittelfrei phosphatfrei verringert die Wiederanschmutzung beseitigt organische und umweltbedingte Verunreinigu...
beko TecLine WPC-Reiniger 1000 ml zum Reinigen und Auffrischen von verschmutzten WPC-Oberflächen zuverlässige und schonende Reinigung hohe Reinigungswirkung entfernt Schmutz auch aus Rillen und Rit...
beko TERRASTEP Schiene 45 x 21 x 1800 mm (10 Stueck) Die TERRASTEP Schiene ist eine Montageschiene für die Terrassenmontage auf bereits bestehenden Oberflächen (Beton, Fliesen, usw.), bei denen ein...
beko TERRASYS Abstandhalter 4 mm 100 Stueck Mit dem TERRASYS Abstandhalter können Terrassendielen in allen Abmessungen und Holzarten einfach, schnell und perfekt in einem Abstand von 7 bzw. 4 mm (j...
beko TERRASYS Abstandhalter 7 mm 100 Stueck Mit dem TERRASYS Abstandhalter können Terrassendielen in allen Abmessungen und Holzarten einfach, schnell und perfekt in einem Abstand von 7 bzw. 4 mm (j...
beko TERRASYS Distanz- und Belueftungsband 10 x 6 mm, 10 m/Rolle Das TERRASYS Distanz- und Belüftungsband ist die perfekte Ergänzung für die TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar. Es fungiert als A...
beko TERRASYS Schraube fuer unsichtbaren Abstandhalter 5 x 50 mm, 100 Stueck Die TERRASYS Schraube für unsichtbare Abstandhalter ist die passende Schraube für eine optimale Verschraubung mit der Un...
beko TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube 4,8 x 32 mm mit Bohrspitze 100 Stueck Zum Verschrauben von Terrassendielen auf der TERRASTEP-Schiene. Für eine fachgerechte und einfache Befestigung. Die Versch...
beko TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube 4,8 x 38 mm mit Bohrspitze 100 Stueck Zum Verschrauben von Terrassendielen auf der TERRASTEP-Schiene. Für eine fachgerechte und einfache Befestigung. Die Versch...
beko TERRASYS Edelstahl-Terrassenschraube 5 x 50 mm 100 Stueck Befestigung für Terrassenmontage mit Tragbalkenunterkonstruktion beim konventionellen Holzterrassenbau. Die TERRASYS Edelstahl-Terrass...
beko TERRASYS Edelstahl-Terrassenschraube 5 x 60 mm 100 Stueck Befestigung für Terrassenmontage mit Tragbalkenunterkonstruktion beim konventionellen Holzterrassenbau. Die TERRASYS Edelstahl-Terrass...
beko TERRASYS Edelstahl-Terrassenschraube 5 x 70 mm 100 Stueck Befestigung für Terrassenmontage mit Tragbalkenunterkonstruktion beim konventionellen Holzterrassenbau. Die TERRASYS Edelstahl-Terrass...
beko Bit Torx TX 20 50 mm lang Bit für das Verschrauben von Terrassenschrauben 1/4“-Sechskant-Bits Torx mit abgedrehtem Schaft. Durch den abgedrehten Schaft ist auch das Arbeiten an schwer zugängli...
beko Bit Torx TX 25 50 mm lang Bit für das Verschrauben von Terrassenschrauben 1/4“-Sechskant-Bits Torx mit abgedrehtem Schaft. Durch den abgedrehten Schaft ist auch das Arbeiten an schwer zugängli...
beko TERRASYS Stelzlager 18 - 31 mm Mit dem TERRASYS Stelzlager wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau eingestellt. Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebauten...
beko TERRASYS Stelzlager 30 - 65 mm Mit dem TERRASYS Stelzlager wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau eingestellt. Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebauten...
beko TERRASYS Stelzlager 60 - 140 mm Mit dem TERRASYS Stelzlager wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau eingestellt. Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebaute...
beko TERRASYS Stelzlager 140 - 220 mm Mit dem TERRASYS Stelzlager wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau eingestellt. Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebaut...
beko TERRASYS Platten-Stelzlager 30 - 65 mm Die TERRASYS Platten-Stelzlager dienen zur niveaugleichen Verlegeung von Terrassenplatten auf unebenen Flächen. Komfortabel, stufenlos verstellbar mittel...
beko TERRASYS Platten-Stelzlager 60 - 140 mm Die TERRASYS Platten-Stelzlager dienen zur niveaugleichen Verlegeung von Terrassenplatten auf unebenen Flächen. Komfortabel, stufenlos verstellbar mitte...
beko TERRASYS Platten-Stelzlager 140 - 220 mm Die TERRASYS Platten-Stelzlager dienen zur niveaugleichen Verlegeung von Terrassenplatten auf unebenen Flächen. Komfortabel, stufenlos verstellbar mitt...
beko TERRASYS Plattenlager Flex 3/10 50 Stueck Die schwarzen, flexiblen TERRASYS Plattenlager Flex eignen sich hervorragend zur Verlegung von Betonplatten und Keramikelementen beispielsweise bei Te...
beko TERRASYS Plattenlager Flex 4/18 50 Stueck Die schwarzen, flexiblen TERRASYS Plattenlager Flex eignen sich hervorragend zur Verlegung von Betonplatten und Keramikelementen beispielsweise bei Te...
beko TERRASYS Distanzscheibe Flex 2,5 mm 50 Stueck Zum leichten Ausgleich von kleineren Höhenunterschieden bei Plattenverlegung mit dem TERRASYS Plattenlager Flex. Bei dem TERRASYS Plattenlager Fle...
beko TERRASYS Unterlage Rolle 8 x 77 x 2300 mm Die TERRASYS Unterlage Rolle wird durchgängig als Zwischenlage unter den Tragbalken beim Terrassenbau verwendet, wenn diese in Wasserfließrichtung ver...
beko TERRASYS Unterlage Pads 3 x 85 x 55 mm 60 Stueck TERRASYS Unterlage Pads schützen die Unterkonstruktion von Holzterrassen vor Bodenfeuchtigkeit und Staunässe. Zusätzlich wirken sie trittschall...
beko TERRASYS Unterlage Pads 8 x 85 x 55 mm 24 Stueck TERRASYS Unterlage Pads schützen die Unterkonstruktion von Holzterrassen vor Bodenfeuchtigkeit und Staunässe. Zusätzlich wirken sie trittschall...
beko TERRASYS Unterlage Pads 10 x 85 x 55 mm 24 Stueck TERRASYS Unterlage Pads schützen die Unterkonstruktion von Holzterrassen vor Bodenfeuchtigkeit und Staunässe. Zusätzlich wirken sie trittschal...
beko TERRASYS Unterlage Pads 20 x 85 x 55 mm 12 Stueck TERRASYS Unterlage Pads schützen die Unterkonstruktion von Holzterrassen vor Bodenfeuchtigkeit und Staunässe. Zusätzlich wirken sie trittschal...
beko TERRASYS Unterlage Pads 3 x 85 x 55 mm 500 Stueck TERRASYS Unterlage Pads schützen die Unterkonstruktion von Holzterrassen vor Bodenfeuchtigkeit und Staunässe. Zusätzlich wirken sie trittschal...
beko TERRASYS Unterlage Pads 8 x 85 x 55 mm 250 Stueck TERRASYS Unterlage Pads schützen die Unterkonstruktion von Holzterrassen vor Bodenfeuchtigkeit und Staunässe. Zusätzlich wirken sie trittschal...
beko TERRASYS Unterlage Pads 10 x 85 x 55 mm 250 Stueck TERRASYS Unterlage Pads schützen die Unterkonstruktion von Holzterrassen vor Bodenfeuchtigkeit und Staunässe. Zusätzlich wirken sie trittscha...
beko TERRASYS Unterlage Pads 20 x 85 x 55 mm 125 Stueck TERRASYS Unterlage Pads schützen die Unterkonstruktion von Holzterrassen vor Bodenfeuchtigkeit und Staunässe. Zusätzlich wirken sie trittscha...
beko TERRASYS Stelzlager Pads 8 x 155 x 155 mm 12 Stueck Die TERRASYS Stelzlager Pads werden unter die TERRASYS Stelzlager als Ausgleichslage und zur Entkopplung gelegt. Sie gewährleisten einen sic...
beko TERRASYS Stelzlager Pads alukaschiert 8 x 195 x 195 mm 12 Stueck Die TERRASYS Stelzlager Pads alukaschiert werden wie die TERRASYS Stelzlager Pads verwendet. Die zusätzliche einseitige Alukasc...
beko TERRASYS Platten-Stelzlager Pads d=86 mm 36 Stueck Die TERRASYS Platten-Stelzlager Pads werden direkt auf die TERRASYS Platten-Stelzlager aufgelegt und dienen somit als eine Art Puffer, sowie ...
beko TERRASYS Platten-Stelzlager Pads d=108 mm 24 Stueck Die TERRASYS Platten-Stelzlager Pads werden direkt auf die TERRASYS Platten-Stelzlager aufgelegt und dienen somit als eine Art Puffer, sowie...
beko TecLine Oxalsaeure 3,5 % 1000 ml Entfernt graublaue Flecken (Rost) von Hölzern. TecLine Oxalsäure 3,5% ist ein hochwirksames Spezialprodukt, schnelle und problemlos in seiner Wirkung, schadsto...
ENKE Enkopur Flüssigkunststoff - silbergrau - 4 kg incl. Vlies 30cm x 3m Flüssigkunststoff zum Abdichten Nahtloses, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbi...
ENKE Enkopur Flüssigkunststoff - schwarz - 4 kg incl. Vlies 30cm x 3m Flüssigkunststoff zum Abdichten Nahtloses, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbindu...
ENKE Enkopur Flüssigkunststoff - silbergrau - 4 kg Flüssigkunststoff zum Abdichten Nahtloses, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbindung mit einer ENKE –...
ENKE Enkopur Flüssigkunststoff - schwarz - 4 kg Flüssigkunststoff zum Abdichten Nahtloses, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbindung mit einer ENKE – Po...
ENKE Enkopur Flüssigkunststoff - silbergrau - 12,5 kg Flüssigkunststoff zum Abdichten Nahtloses, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbindung mit einer ENK...
ENKE Enkopur Flüssigkunststoff - schwarz - 12,5 kg Flüssigkunststoff zum Abdichten Nahtloses, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbindung mit einer ENKE –...
ENKE Enkopur Flüssigkunststoff - silbergrau - 25 kg Flüssigkunststoff zum Abdichten Nahtloses, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbindung mit einer ENKE ...
ENKE Enkopur Flüssigkunststoff - schwarz - 25 kg Flüssigkunststoff zum Abdichten Nahtloses, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbindung mit einer ENKE – P...