BERNSTEIN Drehmoment-Adapter 0.7 Nm für 4 mm Bits - voreingestellter Drehmoment - Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) - präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks - In Verbindung mit Elektrowe...
BERNSTEIN Ersatzbacken Kunststoff, Leder, Kork, Filzf 50mm zum Aufkleben (4 Paar) - Kunststoff schwarz beklebt mit Filz, Kork und Leder - inklusive Ablösewerkzeuge zum Abhebeln der angeklebten Span...
BERNSTEIN SPANNFIX-Kopf zum Aufschrauben Farbe: Umbra Oberfläche: mit Struktur Gewicht: 560 g Spanndruck: 1470 N Spannweite: 70 mm Spanntiefe: 38 mm Backenbreite: 50 mm
- Inhalt: siehe Stückliste unten - im Faltkarton - Material Werkzeugstahl - Gesamtlänge 300 mm - Gewicht 450 g Anwendungsbereich BERNSTEIN Qualitäts-VDE-Schraubendreher 100% Made in Germany. Die sc...
- 2-Komponenten Kunststoff-Griff - schlagfestes Heft - schutzisoliert - mit praktischem Aufhängeloch - Klinge in der ganzen Länge gehärtet, brüniert - DIN 7437 - Gesamtlänge 175 mm - Gewicht 26 g A...
- 2-Komponenten Kunststoff-Griff - schlagfestes Heft - schutzisoliert - mit praktischem Aufhängeloch - Klinge in der ganzen Länge gehärtet, brüniert - DIN 7437 - Gesamtlänge 200 mm - Gewicht 34 g A...
- 2-Komponenten Kunststoff-Griff - schlagfestes He - schutzisoliert - mit praktischem Aufhängeloch - Klinge in der ganzen Länge gehärtet, brüniert - DIN 7437 - Gesamtlänge 200 mm - Gewicht 37 g Anw...
BERNSTEIN Abdeckplatte für bestückte Platinen Farbe: Chrom Oberfl äche: glänzend Material: ESD-Schaum Gewicht: 340 g Größe der Abdeckplatte: 240 x 130 mm Bauelemente verschiedener Größen werden dur...
- für Klingen Ø 3 mm - Kunststoff-Griff beidseitig nutzbar - Material Kunststoff - isolierend, besonders hart, stabil - Gesamtlänge 100 mm - Gewicht 6 g Anwendungsbereich Für Spezialkunststoff-Bits...
Bernstein Bit-Adapter (5/32) Verlängerung 60mm Aufnahme SW 4mm, Länge 25 mm Schaft 6-kt Klinge 35 mm Material Stahl-Aluminium-Kombination eloxiert perfekt kombinierbar mit Drehmoment-Adapter-Set (A...
Bernstein Bit-Satz 47-tlg mit Drehmoment-Adapter 0.1 + 0.2 Nm - Inhalt: Artikelauflistung siehe unten - inklusive alle wichtigen Bit-Größen, einem Bit-Adapter 1/4 Zoll auf 4 mm, einem ableitfähigen...
Bernstein Bit-Satz 47-tlg mit Drehmoment-Adapter 0.3 + 0.4 Nm - Inhalt: Artikelauflistung siehe unten - inklusive alle wichtigen Bit-Größen, einem Bit-Adapter 1/4 Zoll auf 4 mm, einem ableitfähigen...
Bernstein Bit-Satz 47-tlg mit Drehmoment-Adapter 0.5 + 0.6 Nm - Inhalt: Artikelauflistung siehe unten - inklusive alle wichtigen Bit-Größen, einem Bit-Adapter 1/4 Zoll auf 4 mm, einem ableitfähigen...
Bernstein Bit-Satz 51-tlg mit Drehmoment-Adapter 0.1 bis 0.6 Nm - Inhalt: Artikelauflistung siehe unten - inklusive alle wichtigen Bit-Größen, einem Bit-Adapter 1/4 Zoll auf 4 mm, einem ableitfähig...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.1 Nm für 4 mm Bits - voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) - präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkze...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.2Nm für 1/4 Zoll Bits voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkzeu...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.3 Nm für 4 mm Bits - voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) - präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkze...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.3Nm für 1/4 Zoll Bits voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkzeu...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.4 Nm für 4 mm Bits - voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) - präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkze...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.4Nm für 1/4 Zoll Bits voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkzeu...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.5 Nm für 4 mm Bits - voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) - präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkze...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.5Nm für 1/4 Zoll Bits voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkzeu...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.6 Nm für 4 mm Bits - voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) - präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkze...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.6 Nm für 1/4 Zoll Bits - voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10% - präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehz...
Bernstein Drehmoment-Adapter 0.9Nm für 1/4 Zoll Bits - voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10% - präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehza...
Bernstein Drehmoment-Adapter 1.2 Nm für 1/4 Zoll Bits - voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10% - präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehz...
Bernstein Drehmoment-Adapter 1.4Nm für 1/4 Zoll Bits - voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10% - präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehza...
Bernstein Drehmoment-Adapter 2.0 Nm für 1/4 Zoll Bits - voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10% - präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehz...
Bernstein Drehmoment-Adapter 2.5 Nm für 1/4 Zoll Bits voreingestellter Drehmoment Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage) präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks In Verbindung mit Elektrowerkze...
Bernstein Drehmoment-Adapter 3.0Nm für 1/4 Zoll Bits - voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10% - präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehza...
Bernstein Drehmoment-Adapter-Set 0.6 - 3.0 Nm für 1/4 Zoll Bits - voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10% - präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug ...
Bernstein Drehmoment-Adapter Satz 7-tlg 0.6 - 3.0 Nm für 1/4 Zoll Bits +Griff Machen Sie aus Ihren Bits und einem Halter Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Vielseitig kombinierbar und mit voreingest...
BERNSTEIN ESD Ersatzbacken Kunststoff 50mm zum Aufkleben (Paar) - aus ableitfähigem Kunststoff (ESD sicher) - Ableitwiderstand zwischen 10^4 bis 10^6 Ohm - ca. Maße 50 x 25 x 3.3 mm - passend für S...