Dieser Alu- Balkonständer dient der SAT-Antennenbefestigung z.B. auf dem Balkon oder der Terrasse als Alternative wenn Bohrungen nicht möglich sind. Technische Daten: - Material: Qualitäts- Alumini...
Dieser Alu- Balkonständer dient der SAT-Antennenbefestigung z.B. auf dem Balkon oder der Terrasse als Alternative wenn Bohrungen nicht möglich sind. Technische Daten: - Material: Qualitäts- Alumini...
Aluminium- Standfuß 1000 mm, dient der Befestigung von SAT-Antennen auf Terrasse oder Balkon . Technische Daten: - Material: Qualitäts- Aluminiumlegierung, salzwasserbeständig - Edelstahl-Optik - H...
Aluminium- Standfuß 600 mm, dient der Befestigung von SAT-Antennen auf Terrasse oder Balkon . Technische Daten: - Material: Qualitäts- Aluminiumlegierung, salzwasserbeständig - Edelstahl-Optik - Hö...
Goliat Flachdach- und Terrassenständer, für mindestens 4 Betonplatten 50x50 cm. Mast ist bis zu 10° neigbar. Geeignet für die Montagen bei denen besonders stabile Befestigungen notwendig sind, z. B...
Goliat Flachdach- und Terrassenständer, für mindestens 4 Betonplatten 40x40 cm. Mast ist bis zu 2° neigbar. Geeignet für die Montagen bei denen besonders stabile Befestigungen notwendig sind, z. B....
Sehr stabiler Stahl- Balkonständer für Betonplatten 50 x 50 cm mit geteiltem 1,0 m Mast mit Ø 48mm. Technische Daten: - Material: Stahl- feuerverzinkt EN ISO 1461 - Mastrohr: Ø 48mm x 1,0 m hoch, g...
Erdspieß aus Qualitäts-Stahl zur Befestigung einer SAT- Antenne oder eines Sonnenschirmes im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand. Technische Daten - Material: Qualitäts- Stahl - Oberfläche:...
Standfuß aus Qualitäts- Stahl- für Balkon oder Terrasse. Für Dübelbefestigung vorbereitet. Technische Daten: - Material: Qualitäts- Stahl - Oberfläche: Feuerverzinkung EN ISO 1461 - Höhe: 1000 mm -...
Standfuß aus Qualitäts- Stahl- für Balkon oder Terrasse. Technische Daten: - Material: Qualitäts- Stahl - Oberfläche: Feuerverzinkung EN ISO 1461 - Höhe: 1000 mm - Halterrohr: Ø 60 mm x 2,0 mm - ni...
Standfuß aus Qualitäts- Stahl- für Balkon oder Terrasse. Für Dübelbefestigung vorbereitet. Technische Daten: - Material: Qualitäts- Stahl - Oberfläche: Feuerverzinkung EN ISO 1461 - Halterrohr: Ø 4...
Standfuß aus Qualitäts- Stahl- für Balkon oder Terrasse. Technische Daten: - Material: Qualitäts- Stahl - Oberfläche: Feuerverzinkung EN ISO 1461 - Halterrohr: Ø 60 mm x 2,0 mm, 4 x verstrebt - Höh...
Äußerst robuster Flächen- und Terrassenständer, aus feuerverzinktem Stahl, auch geeignet für die Montage von Micro- und Mini-Windgeneratoren. Technische Daten: - Material: Stahl - feuerverzinkt - M...