Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 7 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 1300 mm (>A0), Schnittstärke 0,7 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transpar...
Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 7 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 1500 mm (>A0), Schnittstärke 0,7 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transpar...
Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 7 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 330 mm (A4), Schnittstärke 0,7 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transparen...
Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 10 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 360 mm (A4), Schnittstärke 1,0 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transpare...
Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 10 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 480 mm (A3), Schnittstärke 1,0 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transpare...
Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 10 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 670 mm (A2), Schnittstärke 1,0 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transpare...
Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 10 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 960 mm (A1), Schnittstärke 1,0 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transpare...