- 4 x SAT-Schutz in einer Einheit, Modulgehäuse seitlich anreihbar zur Erweiterung auf zusätzlichen Ebenen - Überspannungsschutz für das DG SAT-Verteilsystem - Einsatzort typ. zwischen (Quattro) LN...
für die LNC-Serie SP...EN 1 Feedhalter im Lieferumfang des Reflektors enthalten alle Feedhalter aus Guss sehr leichte Montage inkl. 1 LNB-Halter für S760/860/100
Das neu etwickelte Multifeed System in Verbindung mit dem technisch optimierten LNB-Feedhalter (geeignet für 3° Abstand) bietet Ihnen die Möglichkeit zum Empfang von bis zu 4 Satellitenpositionen (...
Das neu etwickelte Multifeed System in Verbindung mit dem technisch optimierten LNB-Feedhalter (geeignet für 3° Abstand) bietet Ihnen die Möglichkeit zum Empfang von bis zu 4 Satellitenpositionen (...
Flachdachhalter für SAT-Anlagen Ø100cm, mit Mast Feuerverzinkt, Ø60cm. Spezielle Halterung für Balkone oder Terrassen (ebene Flächen), ausgestattet mit einem 100 cm breiten, robusten und stabilen q...
Die Multifeedhalterung KEZ 02 dient zur Aufnahme von zwei Kathrein Euroline-Speisesystemen. In Verbindung mit den Kathrein Euroline Offset-Parabolantennen KEA 750 oder KEA 850 eignet sich diese Bau...
zum Anschluss von SAT-Schüssel (LNB) an Receiver Impedanz. 75 Ohm Außendurchmesser: ca. 7,0 mm HDTV-tauglich 7-teiliges Set bestehend aus: 1 Koax-Kabel (Weiß) 4 F-Stecker 2 Wetterschutztüllen Liefe...
Universal Koax-Abisoliergerät, zum Abisolieren von Koaxialkabeln z.B SKB 75, SKB 88, SKB 89, SKB 92, SKB 93, SKB 395, mit Wechseleinsätzen für Absetzmasse 13/ 8 mm für premium-line Dosen und 7/ 6mm...
Multifeed Starter Kit für 3° LNB, nur in Verbindung mit ACX 945/3, bestehend aus Multifeedschiene, 5 x LNB Halteadapter, Befestigungsschrauben und 1 x 23 mm auf 40 mm Adapter
Überspannungsschutz 5-fach, zum Schutz von Endgeräten vor Beschädigungen durch Überspannung, 5 - 2200 MHz, Durchgangsdämpfung ca. 1 dB, Ein- und Ausgänge F-Buchsen