Set bestehend aus einem WideBand-LNB mit HF-Ausgang, der das gesamte Frequenz- spektrum eines Satelliten erfasst und uber 2 Ausgange (V/H) in einem Frequenzbereich zwischen 290 und 2340MHz ubertrag...
Windows-basierende Programmiereinheit fur die dLNBs SP32/SP32A/SPE24 zur Konfiguration der dLNBs. Es lassen sich bis zu funf Frequenzplane (Konfigurationen) speichern und bei bedarf auf die dLNBs u...
Mit dem SP32 lassen sich bis zu 32 Transponder eines Satelliten uber nur ein Kabel verteilen, dabei kann auf die Nutzung einer vorhandenen Baumstruktur zuruckgegriffen werden. Zum Ausrichten der SA...
Das Single-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn fur Multifeed-Empfang ab 3? Satellitenabstand ermoglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Feedhornaufnahme von 23 oder 40 mm. Die Spannung...
Das Twin-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn fur Multifeed-Empfang ab 3? Satellitenabstand ermoglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Feedhornaufnahme von 23 oder 40 mm. Die Spannungsv...
Das Quatro-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn fur Multifeed-Empfang ab 3? Satellitenabstand ermoglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Feedhornaufnahme von 23 oder 40 mm. Die Spannung...
Mit dem SPE24 lassen sich alle Transponder eines Satelliten uber nur ein Kabel verteilen, dabei kann auf die Nutzung einer vorhandenen Baumstruktur zuruckgegriffen werden. Zum Ausrichten der SAT-An...
Das Quad-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn fur Multifeed-Empfang ab 3? Satellitenabstand ermoglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Feedhornaufnahme von 23 oder 40 mm. Die Spannungsv...
Das OC 01 E ist ein Universal Speisesystem fuer 1 Teilnehmer bzw. einen Receiver. Der Einsatzbereich ist somit die Installation im privaten Wohnungs- oder Hausbereich, in dem kein zusaetzlicher Mul...
Das OC 02 E ist ein Universal Speisesystem fuer 2 Teilnehmer bzw. zwei Receiveranschluesse. Der Einsatzbereich ist somit die Installation im privaten Wohnungs- oder Hausbereich, in dem kein zusaetz...