3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm 2150 3-150 - Ausfuehrung nach DINISO2380-2, Schneide nach DINISO2380-1FormB - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhaengeloch - Ergonomische Griffform fuer...
3K-Schraubendreher Schlitz 4 mm, 150 mm 2150 4-150 - Ausfuehrung nach DINISO2380-2, Schneide nach DINISO2380-1FormB - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhaengeloch - Ergonomische Griffform fuer...
3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm, 150 mm 2150 5,5-150 - Ausfuehrung nach DINISO2380-2, Schneide nach DINISO2380-1FormB - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhaengeloch - Ergonomische Griffform ...
3K-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm, 200 mm 2150 6,5-200 - Ausfuehrung nach DINISO2380-2, Schneide nach DINISO2380-1FormB - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhaengeloch - Ergonomische Griffform ...
3K-Schraubendreher m. Schlagkappe Kreuzschlitz PH 1 2160S. . . - Ausfuehrung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Grifff...
3K-Schraubendreher m. Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2 2160S. . . - Ausfuehrung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Grifff...
3K-Schraubendreher m. Schlagkappe Kreuzschlitz PH 3 2160S. . . - Ausfuehrung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Grifff...
3K-Schraubendreher m. Schlagkappe Kreuzschlitz PH 4 2160S. . . - Ausfuehrung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Grifff...
3K-Schraubendreher m. Schlagkappe Kreuzschlitz PZ 1 2160S. . . - Ausfuehrung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Grifff...
3K-Schraubendreher m. Schlagkappe Kreuzschlitz PZ 2 2160S. . . - Ausfuehrung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Grifff...
3K-Schraubendreher m. Schlagkappe Kreuzschlitz PZ 3 2160S. . . - Ausfuehrung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Grifff...
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 10 mm 2154SK 10 - Ausfuehrung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Gr...
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm 2154SK 12 - Ausfuehrung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Gr...
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 14 mm 2154SK 14 - Ausfuehrung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische Gr...
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5 mm 2154SK 3,5 - Ausfuehrung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische ...
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 4,5 mm 2154SK 4,5 - Ausfuehrung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische ...
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 5,5 mm 2154SK 5,5 - Ausfuehrung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische ...
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 6,5 mm 2154SK 6,5 - Ausfuehrung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe - Ergonomische ...