Bimetallthermometer, G 1/2 unten, Typ R52, -63 mm, CrN. . . Bimetallthermometer, G 1/2 unten, Typ R52, -63 mm, CrNi-Stahl, Anzeige 0-60°C, IP43, Tauchschaft- 8 mm, Einbaulaenge 160 mm, R52, 205357,...
Eck-Sicherheitsventil, Fluessigkeit. G 1 1/2 Ansprechdruc. . . Eck-Sicherheitsventil, fuer Fluessigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/2, SW 58, Ansprechdruck 3,5 bar, 221....
Filter Standard-mini / G 1/4 EX 7-640. 107 Filter Standard-mini / G 1/4mit Polycarbonatbehaelter, EX 7-640. 107, 120921, RIEGLER, Filter Standard-mini / G 1/4
Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen, D. . . Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Dose 250g, Silikonfrei, lebensmittelecht, GP 250,...
Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen, T. . . Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Tube 100g, Silikonfrei, lebensmittelecht, GP 100,...
Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G . . . Kunststoff-Schalldaempfer, Daempferelement aus Polyethylen, G 1, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C, SD1PE, 15650...
Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G . . . Kunststoff-Schalldaempfer, Daempferelement aus Polyethylen, G 1/2, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C, SD12PE, 15...
Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G . . . Kunststoff-Schalldaempfer, Daempferelement aus Polyethylen, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C, SD14PE, 15...
Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G . . . Kunststoff-Schalldaempfer, Daempferelement aus Polyethylen, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C, SD18PE, 15...
Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G . . . Kunststoff-Schalldaempfer, Daempferelement aus Polyethylen, G 3/4, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C, SD34PE, 15...
Kunststoff-Schalldaempfer, Polyethylen-Daempferelement, G . . . Kunststoff-Schalldaempfer, Daempferelement aus Polyethylen, G 3/8, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C, SD38PE, 15...
Pneumatik-Spezial-Oel, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karto. . . Pneumatik-Spezial-Oel, in Kanister 2,5 Liter, geeignet fuer Einsaetze im Temperaturbereich von -35 °C bis 85 °C, inkl. Karton u. Doku,...
Schalldaempfer, Edelstahl, flach, G 1, SW 36 SD1ESFL Schalldaempfer, Edelstahl, flache Ausfuehrung, G 1, SW 36, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C, SD1ESFL, 156491, RIEG...
Schalldaempfer, Edelstahl, flach, G 1/2, SW 24 SD12ESFL Schalldaempfer, Edelstahl, flache Ausfuehrung, G 1/2, SW 24, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C, SD12ESFL, 156489...
Schalldaempfer, Edelstahl, flach, G 1/4, SW 16 SD14ESFL Schalldaempfer, Edelstahl, flache Ausfuehrung, G 1/4, SW 16, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C, SD14ESFL, 156487...
Schalldaempfer, Edelstahl, flach, G 1/8, SW 13 SD18ESFL Schalldaempfer, Edelstahl, flache Ausfuehrung, G 1/8, SW 13, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C, SD18ESFL, 156486...
Schalldaempfer, Edelstahl, flach, G 3/4, SW 30 SD34ESFL Schalldaempfer, Edelstahl, flache Ausfuehrung, G 3/4, SW 30, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C, SD34ESFL, 156490...
Schalldaempfer, Edelstahl, flach, G 3/8, SW 19 SD38ESFL Schalldaempfer, Edelstahl, flache Ausfuehrung, G 3/8, SW 19, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C, SD38ESFL, 156488...
Schraegsitzventil o. NAMUR-Schnittst. , Bronze, G 1 1/2, m. . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1 1/2, Betrie. druckdiff. max 11 bar,...
Schraegsitzventil o. NAMUR-Schnittst. , Bronze, G 1 1/2, m. . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1 1/2, Betrie. druckdiff. max 16 bar,...
Schraegsitzventil o. NAMUR-Schnittst. , Bronze, G 1 1/4, m. . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1 1/4, Betrie. druckdiff. max 14 bar,...
Schraegsitzventil ohne NAMUR-Schnittstelle, ES, G 1, max. . . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, NC, ES, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1, Betriebsdruckdiff. max. 11 bar, 3...
Schraegsitzventil ohne NAMUR-Schnittstelle, ES, G 1/2, ma. . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, NC, ES, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1/2, Betriebsdruckdiff. max 16 bar, 3...
Schraegsitzventil ohne NAMUR-Schnittstelle, ES, G 3/4, ma. . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, NC, ES, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 3/4, Betriebsdruckdiff. max 10 bar, 3...
Schraegsitzventil ohne NAMUR-Schnittstelle, ES, G 3/4, ma. . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, NC, ES, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 3/4, Betriebsdruckdiff. max 16 bar, 3...
Schraegsitzventil, o. NAMUR-Schnittst. , Bronze, G 1, max. . . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1, Betriebsdruckdiff. max 11 bar, 3...
Schraegsitzventil, o. NAMUR-Schnittst. , Bronze, G 1, max. . . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1, Betriebsdruckdiff. max 16 bar, 3...
Schraegsitzventil, o. NAMUR-Schnittst. , Bronze, G 1/2, ma. . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1/2, Betriebsdruckdiff. max 16 bar, ...
Schraegsitzventil, o. NAMUR-Schnittst. , Bronze, G 2, max. . . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 2, Betriebsdruckdiff. max 10 bar, 3...
Schraegsitzventil, o. NAMUR-Schnittst. , Bronze, G 3/4, ma. . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 3/4, Betriebsdruckdiff. max 10 bar, ...
Schraegsitzventil, o. NAMUR-Schnittst. , Bronze, G 3/4, ma. . . Schraegsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 3/4, Betriebsdruckdiff. max 16 bar, ...
Steckernetzteil 100-240 V AC / 24 V DC, 5-polig, M12x1 S. . . Steckernetzteil 100-240 V AC / 24 V DC, 5-polig, M12x1, SNT-230/24, 135865, RIEGLER, Steckernetzteil 100-240 V AC / 24 V DC, 5-polig, M...