Linsen-Reinigungstücher Josefpapier MN 13 Sehr dünnes und weiches Filterpapier zur Reinigung optischer Gläser und Küvetten. Gewicht: 13 g/m3 Breite 120 mm Länge 120 mm Verpackungsinhalt 500 Bogen
Flüssigkeitsdispenser, ESD Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Chemie und im medizinischen Labor. Aus antistatischem PE-HD, innen mit PTFE-Schläuche für eine hohe chemische Beständigkeit...
Flüssigkeitsdispenser, ESD Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Chemie und im medizinischen Labor. Aus antistatischem PE-HD, innen mit PTFE-Schläuche für eine hohe chemische Beständigkeit...
Flüssigkeitsdispenser, ESD Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Chemie und im medizinischen Labor. Aus antistatischem PE-HD, innen mit PTFE-Schläuche für eine hohe chemische Beständigkeit...
Linsen-Reinigungstücher Josefpapier MN 13 Sehr dünnes und weiches Filterpapier zur Reinigung optischer Gläser und Küvetten. Gewicht: 13 g/m3 Breite 80 mm Länge 100 mm Verpackungsinhalt 1 Block à 50...
Kanadabalsamglas nach Goldschmidt Aus Glas, mit Schliff zur Haltbarkeitsoptimierung, ideales Hilfsmittel für mikroskopische Untersuchungen. Inhalt 30 g
Kanadabalsamglas nach Goldschmidt Aus Glas, mit Schliff zur Haltbarkeitsoptimierung, ideales Hilfsmittel für mikroskopische Untersuchungen. Inhalt 60 g
Linsen-Reinigungstücher Josefpapier MN 13 Sehr dünnes und weiches Filterpapier zur Reinigung optischer Gläser und Küvetten. Gewicht: 13 g/m3 Breite 360 mm Länge 480 mm Verpackungsinhalt 500 Bogen
Linsenreinigungspapier Weiches und faserfreies Papier, empfohlen für die Reinigung von empfindlichen, optischen Oberflächen -Dünnes und weiches Papier -Keine Ablösung von Fasern Beschreibung Linsen...
PH-Kondensor, drehbar, 5-fach Erhöht den Kontrast bei der Hellfeld-, Dunkelfeld- und Phasenkontrast-Mikroskopie. 5 Positionen: BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3. Für die Verwendung mit BA310/410-Mikroskopen. T...
Reinigungsstift Kinetronics SpeckGRABBER® SG Entfernt einzelne Staub- und Schmutzpartikel rückstandsfrei von empfindlichen Oberflächen. Besonders geeignet für Objektive, Okulare, Abdeckgläser und K...
Trockenblöcke Die Streifen entfernen überschüssige Flüssigkeiten auf Objektträgern und trocknen somit schnell, sauber und einfach gefärbte Präparate für die Mikroskopie. 1 Block = 50 Streifen. Brei...
Universalständer OZB-A1201/1211 -Ohne Halter -Teleskoparm 385 mm -Säulenhöhe 430 mm Typ OZB-A1211 Beschreibung Klemme Tischkante, Spannweite max. 40 mm
Universalständer OZB-A1203/1213 -Ohne Halter -Kugelgelagerter Doppelarm 480 mm -Säulenhöhe 430 mm Typ OZB-A1213 Beschreibung Klemme Tischkante, Spannweite max. 40 mm