Alarmthermometer Mit fest verbundenem Einstechfühler (800 mm-Leitung) und einstellbarem Min./Max.-Alarm. Zum Befestigen oder Aufstellen. Mit Batterie. Fühler (Ø / L): 3 / 190 mm Messspitze (Ø / L):...
Temperaturmessgerät P300 Spritzwassergeschützt, robust und handlich. Ideal für Meßaufgaben unter rauen Umgebungsbedingungen. -Beleuchtetes Display mit großen Zahlen -Speicher für MAX- und MIN-Werte...
Tauch-Messspitzen für testo Messgeräte Biegsam. Mit TE-Stecker Typ K. Beschreibung Biegsame Tauch-Messspitze mit FEP-isolierter Thermoleitung Messbereich -40 ... 1000 °C Länge 500 mm Ø 0,25 mm Fühl...
Differenz-Temperaturmessgerät testo 922 Kompaktes Messgerät für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung und Berechnung der Differenztemperatur über Dual-Thermoelement Typ K-Fühler. Messdat...
Einstech-Taschenthermometer ThermoJack / ThermoJack PRO Klappbares Taschenthermometer, wasserdicht. Ideal zur Messung von Lebensmitteln (gemäß EN13485), Flüssigkeiten usw. ThermoJack PRO mit Kalibr...
Einstech-Thermometer, Typ 12060, digital Messbereich -50 bis +150 °C, Genauigkeit ± 1 °C. Mit Hold-Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 125 x 3,5 mm, mit Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1...
Einstech-Thermometer, Typ 12050, digital Messbereich -50 bis +150 °C, Genauigkeit ± 1 °C. Fühler aus Edelstahl, 120 x 3,5 mm, mit Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1 x 1,5 V (LR44 Knopfzelle)....
Einstech-Taschenthermometer Typ 12090, digital Wasserdicht. Messbereich -50 bis +150 °C / -58 bis +302 °F, Genauigkeit ± 1 °C. Mit Hold-Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 85 x 3,5 mm, mit Schu...
Universal Thermometer Messbereich -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F, Einstechfühler aus Edelstahl 125 x 3,5 mm. Hold-Funktion. Mit Batterie. Maxi-T und Maxi-Pen mit Maxima-Minima...
Digital-Handthermometer Typ 13100 Mit zwei Eingängen, inkl. 1 Temperaturfühler mit Flachstecker (Messbereich: bis ca. 150 °C, Kabellänge: 3 m). Geeignet für alle Fühler Typ K (NiCr-Ni). Messbereich...
Digital-Handthermometer Typ 13100 Mit zwei Eingängen, inkl. 1 Temperaturfühler mit Flachstecker (Messbereich: bis ca. 150 °C, Kabellänge: 3 m). Geeignet für alle Fühler Typ K (NiCr-Ni). Messbereich...
Digital-Handthermometer Typ 13100 Mit zwei Eingängen, inkl. 1 Temperaturfühler mit Flachstecker (Messbereich: bis ca. 150 °C, Kabellänge: 3 m). Geeignet für alle Fühler Typ K (NiCr-Ni). Messbereich...
Digitales Einstech-Thermometer Typ 12200 Wasserdicht. Messbereich -50 bis +300°C / -58 bis +572°F, Genauigkeit ± 1°C bis 150°C darüber ± 2°C. Mit Hold-Funktion und Max/Min Funktion. Einstechfühler ...
Digitaltaschenthermometer Typ "Vario Therm" Messbereich: -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C. Edelstahlfühler ca. 120 x 3,5 mm. Mit Einstechspitze, verstellbarem Kopf als Ein/Aus-Schalter. Batterieleb...
Digitalthermometer ama-digit ad 14 th Temperaturbereich: -35 bis 500 °C, Auflösung 1 °C. Reaktionsschnell und handlich. Abmessungen (B x T x H): 90 x 60 x 25 mm. Mit Edelstahlfühler ca.: 100 x 2,5 ...
Digitaler Pt100-Tauch-/Einstechfühler für testo Messgeräte Digitaler Tauch-/Einstechfühler mit langzeitstabilem Pt100-Temperatursensor für Messungen in flüssigen und pastösen Medien. Ideal für den ...
Digitaler, flexibler Pt100-Temperaturfühler für testo Messgeräte Digitaler Temperaturfühler mit flexiblem Fühlerrohr für Messungen an schwer zugänglichen Stellen und in Flüssigkeiten. Ideal für den...
Digitales Einstechthermometer P200 Zur Temperaturkontrolle von festen, pastösen und halbfesten Stoffen. -Großes Display -MAX-MIN-HOLD-Funktion -°C/°F-umschaltbar -Automatische Abschaltung nach ca. ...
Digitales Einstechthermometer mit Kabelfühler Typ 13010 -Kabelfühler mit Einstechspitze -°C/°F Auswahl -Abschaltung automatisch nach 60 min Lieferumfang: Thermometer mit Kabelfühler, Clip, Magnet S...
Universal Thermometer Messbereich -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F, Einstechfühler aus Edelstahl 125 x 3,5 mm. Hold-Funktion. Mit Batterie. Maxi-T und Maxi-Pen mit Maxima-Minima...
Universal Thermometer Messbereich -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F, Einstechfühler aus Edelstahl 125 x 3,5 mm. Hold-Funktion. Mit Batterie. Maxi-T und Maxi-Pen mit Maxima-Minima...
Digitalthermometer ama-digit ad 20 th Temperaturbereich: -50 bis 300 °C. Auflösung von 0,1 °C von -50 bis 180 °C, darüber 1 °C. Abmessungen (B x T x H): 90 x 60 x 25 mm, mit Batterie. Passende Temp...
Duett Thermofühler Lemo-Kompakt 2x PT 100 Thermofühler mit zwei integrierten Lemo-Kupplungen. Ideal für die parallele Temperaturmessung in aggressiven Medien. Die beiden unabhängigen Elemente zur T...
Duett Thermofühler Lemo-Kompakt 2x PT 100 Thermofühler mit zwei integrierten Lemo-Kupplungen. Ideal für die parallele Temperaturmessung in aggressiven Medien. Die beiden unabhängigen Elemente zur T...
Duett Thermofühler Lemo-Kompakt 2x PT 100 Thermofühler mit zwei integrierten Lemo-Kupplungen. Ideal für die parallele Temperaturmessung in aggressiven Medien. Die beiden unabhängigen Elemente zur T...
NTC-Temperaturfühler für testo Messgeräte Beschreibung Einbaufühler mit Aluminium-Hülse Temperaturbereich -30 ... 90 °C Fühlertyp NTC Kabellänge 2,4 m Schutzart (IP) IP 65 Für testo Saveris 2-T2 / ...
Lebensmittel- und Gefriergutthermometer, Typ 105 Einhand-Einstechthermometer. Für Kontrollmessungen gemäß EU-Richtlinie (EN13485) über Lebensmittelkontrolle (HACCP). Wasserdicht, abwaschbar. Mit Ba...
Einstech-Taschenthermometer TLC 700 Das praktische Klapp-Thermometer TLC 700 ist zur Kerntemperaturmessung beim Transport, bei der Lagerung und beim Wareneingang geeignet. Durch den einklappbaren E...
Einstech-Taschenthermometer ThermoJack / ThermoJack PRO Klappbares Taschenthermometer, wasserdicht. Ideal zur Messung von Lebensmitteln (gemäß EN13485), Flüssigkeiten usw. ThermoJack PRO mit Kalibr...
Einstech-Taschenthermometer Typ 12080, digital Wasserdicht. Messbereich -50 bis +300°C / -58 bis +572°F, Genauigkeit ± 1°C bis 150°C darüber ± 2°C. Mit Hold-Funktion und Max/Min Funktion. Einstechf...
Einstech-Thermometer LabTherm / LabTherm XL Wasserdichtes, ergonomisch geformtes Taschenthermometer mit robuster Einstechspitze. Das lange Fühlerrohr ist ideal für Messungen in Flüssigkeiten, Leben...
Einstech-Thermometer LabTherm / LabTherm XL Wasserdichtes, ergonomisch geformtes Taschenthermometer mit robuster Einstechspitze. Das lange Fühlerrohr ist ideal für Messungen in Flüssigkeiten, Leben...
Einstech-Thermometer Pro DigiTemp, digital Einstichthermometer mit 180° schwenkbarem Kopf und großem Display. Mit langem Fühlerrohr ideal zur Messung in Flüssigkeiten. Spezifikationen Messbereich: ...
Einstech-Thermometer TTX 200 Zur Messung der Kerntemperatur mit fest angeschlossenem Fühler mit Kabel und Handgriff. -Sehr großes Display mit großen Zahlen -Einfache Bedienung, leichtes Ablesen -Au...
Einstech-Thermometer, Typ 12070, digital Messbereich -50 bis +300 °C, Genauigkeit ± 1 °C bis 150 °C, darüber ± 2 °C. Mit Hold-Funktion. Fühler aus Edelstahl, 200 x 3,5 mm, mit verstellbarer Kunstst...
Einstech-Thermometer testo 103 Ideal zur Temperaturkontrolle in flüssigen und halbfesten Medien. Mit einklappbarem Einstechfühler. Kompakt und spritzwassergeschützt. -HACCP-konform, zertifiziert na...
Pt1000 Fühler Typ TPX 200 (ohne Abbildung) für TFX 410-1 / 420 Thermometer (nicht im Lieferumfang enthalten) Typ TPX 200 Spitzer Fühler, ohne Kabel (mit Lemosa Größe 0) Länge 120 mm Ø 3 mm Messbere...
Pt1000 Fühler Typ TPX 400 (ohne Abbildung) für TFX 410-1 / 420 Thermometer (nicht im Lieferumfang enthalten) Typ TPX 400 Spitzer Fühler (mit Lemosa Größe 0), mit 60 cm Silikonkabel Länge 120 mm Ø 3...
Ersatz-Messkopf für Rohranlegefühler mit Klemmbügel Einfach austauschbarer Messkopf mit Thermoelementband. Beschreibung Ersatz-Messkopf Temperaturbereich -60 ... 130 °C Fühlertyp TE Typ K
Funkhandgriff für testo Messgeräte Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe mit TE-Adapter. Zur Messung von Temperatur, sowie Feuchte und Temperatur. Übertragung der Messwerte an kompatible testo Me...
Funkmodul für testo Messgeräte Funkmodul zum Aufrüsten von Messgeräten mit Funkoption. Funkfrequenz 869,85 MHz. Beschreibung Funkmodul Für testo 635 / 735 / 926
Pt100 Fühler Typ TPX 100 (ohne Abbildung) für TFX 430 / GFX 460 B Thermometer (nicht im Lieferumfang enthalten) Edelstahlnadel, stumpf, ø 3 mm, Nadellänge 200 mm