• ATmega 16U2 programmiert als USB-Seriell-Konverter • 14 digitale E/A-Stifte (6 können als Ausgänge für Pulsbreitenmodulation (PWM) verwendet werden) • 6 analoge Eingänge • Keramikresonator für 16...
ATmega 16U2 programmiert als USB-Seriell-Konverter • 14 digitale E/A-Stifte (6 können als Ausgänge für Pulsbreitenmodulation (PWM) verwendet werden) • 6 analoge Eingänge • Keramikresonator für 16 M...
• WLAN! • Möchten Sie Ihren Geräten eine WiFi-Schnittstelle hinzufügen? Holen Sie sich das MKR WIFI 1010! Es lässt sich problemlos mit anderen Arduino-Produkten verbinden und ist mit der Arduino-So...
• I2S Bus & SD! • MKR ZERO hat einen integrierten SD-Anschluss mit speziellen SPI-Schnittstellen (SPI1), mit dem Sie ohne zusätzliche Hardware mit Musik Files herumspielen können! Für diejenigen, d...
• Why should you buy this product • It’s the only RP2040 board with connectivity.• t’s the only RP2040 board in the well-known and very popular Nano form factor with castellated pads.• t’s the most...
Arduino Due-Entwicklungsplatinen • Die Arduino Due-Platine verfügt über einen 32-Bit SAM3X8E ARM Cortex-M3 Mikrocontroller und ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit Stiftsockeln und ohne Stiftso...
• Learn the basics of programming, coding and electronics including current, voltage, and digital logic. No prior knowledge or experience is necessary as the kit guides you through step by step. Th...
• Learn the basics of programming, coding and electronics including current, voltage, and digital logic. No prior knowledge or experience is necessary as the kit guides you through step by step. • ...
• The Primo is the first Arduino board featuring a Nordic nRF52 processor with WiFi. • The Arduino Primo combines the processing power from the Nordic nRF52 processor, an Espressif ESP8266 for WiFi...
• Primo Core ist eine Low-Power Version des Primo auf Münzgröße, ideal für Wearables • Der Primo Core ist ein kompaktes Bluetooth-Gerät, mit einem Nordic nrf52832 Chip und mit Motion- und Umweltsen...
• Sie benötigen mehr Platz für Ihr MKR Proto Shield? Das MKR Proto Large Shield passt mit den mitgelieferten female/male Headers auf Ihr MKR Board und ermöglicht es Ihnen, es mit den Befestigungslö...
• Relais! • Das MKR Relay Proto Shield ermöglicht es Ihnen, Relais einfach mit Ihrem MKR Board zu steuern. Das Shield bietet zwei On-Board-Relais und einen kleinen Prototyping-Bereich, wenn Sie Ihr...
• 4 Relays! Der Arduino 4 Relays Shield ermöglicht es Ihrem Arduino, hohe Leistungslasten zu fahren.Arduino® Shield 4 Relays Der Arduino 4 Relays Shield ist eine Lösung für den Betrieb hoher Leistu...
• RS-485 Protokoll! • Möchten Sie Ihrem Gerät eine serielle Kommunikation über das RS-485-Protokoll hinzufügen? Das Shield MKR 485 bietet die industrielle Konnektivität, die Sie benötigen • Dank di...
• Umweltdaten! • Fügen Sie mit einem Klick Umgebungssensoren zu Ihrem MKR Board hinzu • Arduino® MKR ENV • Das MKR ENV Shield ermöglicht es einem MKR Board Umgebungsdaten durch enthaltene Sensoren ...
• Ein RGB Display als MKR Shield! 84 LEDs für dein Projekt. • Arduino® MKR RGB • Schreiben Sie Nachrichten und fügen Sie Grafiken mit diesem Shield hinzu. Eine gebrauchsfertige Bibliothek mit Beisp...
• Mit dem Prototyping Shield machen Sie Ihre Projekte felsenfest. Es macht es Ihnen leicht, kundenspezifische Schaltungen und Lötelektronik direkt darauf zu entwerfen. 1.0 Arduino Pinbelegung, 1 IC...
Das Tiny Machine Learning Kit bietet Ihnen alle Werkzeuge, um Ihre Machine Learning-Visionen zum Leben zu erwecken! Sie kombinieren es mit den spannenden Kursen TinyML Applications und Deploying Ti...
• Qualcomm Atheros-CPU • OpenWRT • WLAN (IEEE802.11b/g/n bis 150 Mbit/s 1x1 2,4 GHz) • 20 digitale E/A-Stifte (7, die als PWM-Ausgänge verwendet werden können; 12, die als analoge Eingänge verwende...