DIN 934 1.7218 (KG) 25CrMo4 Sechskantmuttern mit Prüfbescheinigung EN 10204/3.1 (3.1.B) - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.300· Normart: DIN 934
DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.705· Normart: DIN 934
DIN 934 1.7218 (KG) 25CrMo4 Sechskantmuttern mit Prüfbescheinigung EN 10204/3.1 (3.1.B) - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.300· Normart: DIN 934
DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.705· Normart: DIN 934
DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.705· Normart: DIN 934
DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.705· Normart: DIN 934
DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.705· Normart: DIN 934
DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.705· Normart: DIN 934
DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.924· Normart: DIN 934
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.944· Normart: DIN 934