6,3 mm (1/4\")- und 12,5 mm (1/2\")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert · Hebelu...
6,3 mm (1/4″) und 12,5 mm (1/2″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert · Hebelumsc...
6,3 mm (1/4″), 10,0 mm (3/8″) und 12,5 mm (1/2″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl Inhalt: mit 6,3 mm (1/4″)-Vierkantantrieb Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) ...
12,5 mm (1/2\")-Vierkantantrieb · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre (2-Komponenten-Griff - Nussverriegelungsfunktion mit Druck...
mit Trolly-Funktion · variable Bestückungsmöglichkeit · mit Bodenschale, Abdeckplatte, Dokumentenfach und Deckelhalter, 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP, Hohlkammerplatten ...
für die Elektroinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 485mm · Tiefe: 212mm · Höhe: 414mm
vollständiges Handwerker-Sortiment für Schrauben, Lösen, Schneiden, Messen und viele weitere Aufgaben · ergonomischer 2K-Tragegriff sorgt für leichten und entspannten Transport der Werkzeuge Weiter...
Staub- und wasserdicht · flugtauglich · aus schlagfestem Polypropylen · automatisches Druckausgleichventil · Temperaturstabil von - 30°C bis + 80°C · Vorrichtung für Vorhängeschloss (gehört nicht z...
mit universeller Bestückung · mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität Bestehend aus: je 1 Ring-Maulschlüssel SW 10 / 13 / 17 / 19 / 22 mm (7) je 1 Winkelschraubendrehersatz 8-tlg. 2 - 10...
inklusive Akkuschrauber · im abschließbarem Werkzeugkoffer · Stecknüsse aus CV-Stahl, mattiert, Hebelumschaltknarren mit 2-Komponenten-Heft Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · integ...
bestückt mit Werkzeugen in bewährter Qualität für Handwerk und Haushalt Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 490mm · Gewicht: 13,9kg · Tiefe: 410mm · Höhe: 200mm
für die Elektroinstallation · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus: 1 Werkzeugtasche/Schalenkoffer (wahlweise - siehe Tabelle) 1 VDE isolierte K...
für die Elektroinstallation bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug ideal für Reparatur- un...
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus: 1 Stahlblechwerkzeugkasten 530 mm / 5-teilig 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 mm je 1 Schr...
für die Elektroinstallation · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus: 1 Stahlblechwerkzeugkasten 5-teilig 1 Zylinder-Vorhangschloss 40 mm (mit 3 S...
für die Sanitär- und Heizungsinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität · im wasser- und staubgeschützten Werkzeugkoffer · Bestehend aus: 1 Sanitär-Kreuzschlüssel 10...
bestückt mit Werkzeugen in bewährter Qualität für Handwerk und Haushalt Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 440mm · Gewicht: 8,32kg · Tiefe: 350mm · Höhe: 95mm
für die Elektroinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität Bestehend aus: 1 Kombizange 180 mm VDE isoliert (Knipex) 1 Flachrundzange mit Schneide 160 mm VDE isoliert ...
für die Sanitär- und Heizungsinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität Bestehend aus: 1 Seitenschneider 160 mm VDE isoliert (Knipex) 1 Zangenschlüssel Länge 250 mm,...
für die Elektroinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität Bestehend aus: 1 Schaltschrankschlüssel (Knipex TwinKey®) 1 Spitz-Kombizange 145 mm VDE isoliert (Knipex) 1...
für die Elektroinstallation · optimale grundausstattung für den mobilen Einsatz · im robusten staub- und wasserdichten (IP67) Schutzkoffer mit Druckausgleichsventil · Möglichkeit der induviduellen ...
im robusten staub- und wasserdichten (IP67) Schutzkoffer mit Druckausgleichsventil · Möglichkeit der induviduellen Markierung durch Namensschild Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 392mm · ...
für die Elektroinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität Bestehend aus: 1 Schaltschrankschlüssel (Knipex TwinKey®) 1 Spitz-Kombizange 145 mm VDE isoliert (Knipex) 1...
bestück mit Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · mit Check-Tool-Einlagen für leichte Vollständigkeitskontrolle Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7kg
für die Sanitär- und Heizungsinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität Bestehend aus: 1 Zangenschlüssel Länge 180 mm, max. Spannweite 40 mm (Knipex) je 1 Wasserpump...
für die Elektroinstallation · umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im robustem Schutzkoffer · integrierte Gasdruckdämpfer halten den bestückten Deckel in der gewünschten Position · Koffer St...
umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im robustem Schutzkoffer · integrierte Gasdruckdämpfer halten den bestückten Deckel in der gewünschten Position · Koffer staub- und wasserdicht mit Druck...
im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung und einfacher Entnahme der Werkzeuge · 77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten zur Individualisier...
im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung und einfacher Entnahme der Werkzeuge, 77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten zur Individualisieru...