Deckplatten Satz für Umschalt-Knarrenkopf HAZET 1016 Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfa...
Deckplatten Satz Für Umschaltknarre 863 P Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerä...
Deckplatten Satz Für Umschaltknarre HAZET 8816 P Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall d...
Deckplatten Satz Für Umschaltknarre HAZET 916 SP Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall d...
Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung 6401-1 S 20 Zähne 6402-1 S 30 Zähne 6403-1 S 32 Zähne 6404-1 S 32 Zähne Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb:...
Feinverzahnung, 72 Zähne, Drehwinkel 5° Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) ...
Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung 6401-1 S 20 Zähne 6402-1 S 30 Zähne 6403-1 S 32 Zähne 6404-1 S 32 Zähne Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb:...
Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung 6401-1 S 20 Zähne 6402-1 S 30 Zähne 6403-1 S 32 Zähne 6404-1 S 32 Zähne Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb:...
Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung 6401-1 S 20 Zähne 6402-1 S 30 Zähne 6403-1 S 32 Zähne 6404-1 S 32 Zähne Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb:...
Feinverzahnung, 72 Zähne, Drehwinkel 5° Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) ...
40 Zähne maximal 200 Nm (6602-1) maximal 320 Nm (6604-1) Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) A...
40 Zähne maximal 200 Nm (6602-1) maximal 320 Nm (6604-1) Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)...
Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Sechskant Profil, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv...
Ersatzteil Satz Gelenkverbindung bestehend aus: Schraube und Federring Für Gelenkgriff HAZET 8814 und Umschaltknarre HAZET 8816 G ∙ 8816 GK Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Haftungsaussc...
Ersatzteil Satz Gelenkverbindung bestehend aus: Schraube und Federring Für Gelenkgriff HAZET 914-15 ∙ 914-18 und Umschaltknarre HAZET 916 GK Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Für Handbetä...
Kombiniert Vorteile eines Quergriff-Steckschlüssels und einer Umschaltknarre Wahlweise kraftvolles oder feinfühliges Arbeiten möglich Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung Optimaler Einsatz in Ko...
Kunststoff-Griff Für HAZET 8814 ∙ 8816 P ∙ 8816 F ∙ 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 2593 Lg-17 Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau...
Kunststoff-Griff Für HAZET 916 F ∙ 916 SP ∙ 2574 ∙ 2574-1 Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg Für Handbetätigung Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgem...
Anzahl Zähne: 32 Betätigungswinkel: 11.25° Schaft mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung Oberfläche: verchromt DIN 3122, ISO 3315 Made In Germany Abtrieb: Vierkant massiv ...
Anzahl Zähne: 32 Betätigungswinkel: 11.25° Schaft mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung Oberfläche: verchromt DIN 3122, ISO 3315 Made In Germany Abtrieb: Vierkant massiv ...
Anwendung: Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder Umschaltknarre Abtrieb: Doppelsechskant 21 mm Made In Germany Abmessungen / Länge: 275 mm Ne...
Anwendung: Besonders geeignet zum Einsatz unter beengten Platzverhältnissen 89 mm kurze Ausführung Robuste Ausführung in kurzer, schlanker Form Ergonomische Fingerstütze am Griffende Anzahl Zähne: ...
Knarrenkopf > 180° schwenkbar Lange Ausführung Anzahl Zähne: 32 Betätigungswinkel: 11.25° Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten Mit Kugelsicherung ...
Knarrenkopf > 180° schwenkbar Lange Ausführung Anzahl Zähne: 30 Betätigungswinkel: 12° Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten Mit Kugelsicherung HAZ...
Knarrenkopf > 180° schwenkbar Kurze Ausführung Anzahl Zähne: 30 Betätigungswinkel: 12° Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten Mit Kugelsicherung HAZ...