Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body Kontaktüberzug: Nickel Nennspannung: 250 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktpalette: AT HYPERBUSS Series&trade, IP-Schutzart: IP67 Nennstrom: 26 A Konta...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Nennstrom: 78 A Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body IP-Schutzart: IP67 Nennspannung: 250 V Anzahl der Kontakte: 12 ...
Nennstrom: 26 A Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e) Nennspannung: 250 V Produktpalette: AT HYPERBUSS Series&trade, Kontaktmaterial: Copper Alloy Kfz-Steckv...
Nennstrom: 13 A Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle Kontaktmaterial: Copper Alloy Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body Produktpalette: AT HYPERBUSS Series&trade, Anzahl der Kontakt...
Kontaktüberzug: Tin Nennstrom: 13 A Kontaktmaterial: Copper Alloy Produktpalette: AT BoardLock Series&trade, SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Nennspannung: 250 VDC Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle...
Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle Nennspannung: 250 VDC Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body IP-Schutzart: IP67 Produktpalette: AT BoardLock Series&trade, Nennstrom: 13 A Kont...
Nennstrom: 13 A Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body Produktpalette: AT BoardLock Series&trade, Kontaktüberzug: Tin IP-Schutzart: IP67 SVHC: No ...
IP-Schutzart: IP67 Kontaktmaterial: Copper Alloy Nennstrom: 13 A Produktpalette: AT BoardLock Series&trade, Kontaktüberzug: Tin SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Nennspannung: 250 VDC Anzahl der Kontakte...
Nennstrom: 13 A Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e) Produktpalette: AT BoardLock Series&trade, Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Kontaktüberzug: Tin Nennsp...