Timerfunktionen: Programmable Reset SVHC: To Be Advised Zeit, max.: - Breite des Frontplattenausschnitts: 66.55 mm Höhe des Frontplattenausschnitts: 66.55 mm Nennstrom: 20 A Verbindung / Anschluss:...
Anzahl Timing-Bereiche: 8 Bereich(e) Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Verbindung / Anschluss: Screw Terminals Produktpalette: LE3S Series SVHC: To Be Advised Versorgungsspannung, max.: 240...
Anzahl Timing-Bereiche: 11 Bereich(e) Nennstrom: 3 A Versorgungsspannung, max.: 240 V SVHC: To Be Advised Produktpalette: LE4S Series Zeit, min.: 0.01 s Verbindung / Anschluss: Plug-In Höhe des Fro...
Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm Zeit, max.: 9999 h Produktpalette: TMR48D Series Timerfunktionen: On-Delay Nennstrom: - Zeit, min.: 0.001 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl Timing-Bereich...
Versorgungsspannung, max.: 24 V Anzahl Timing-Bereiche: 10 Bereich(e) Zeit, min.: 0.001 s Anzahl der Stellen: 4 Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Verbindung / Anschluss: Plug-In SVHC: To Be...
Timerfunktionen: Multifunction Versorgungsspannung, max.: 240 V Anzahl Timing-Bereiche: 10 Bereich(e) Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Anzahl der Stellen: 4 SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Pro...
Versorgungsspannung, max.: 240 V Nennstrom: - Zeit, max.: 9999 h SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Timerfunktionen: Multifunction Verbindung / Anschluss: Plug-In Anzahl der Stellen: 4 Breite des Frontpla...
SVHC: To Be Advised Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm Zeit, max.: 9999 h Timerfunktionen: Multifunction Anzahl der Stellen: 4 Versorgungsspannung, max.: 240 VAC Verbindung / Anschluss: Plug-I...
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Anzahl der Stellen: 4 Nennstrom: 5 A Verbindung / Anschluss: Screw Terminals Produktpalette: B856 Series Versorgungsspannung, max.: 240 VAC Zeit, min.: 0.0...
SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Produktpalette: E5 Series Zeit, min.: 1 s Anzahl der Stellen: 8 Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Zeit, max.: 9999999.9 s Anzahl Timing-Bereiche: - Timerfunktion...
Höhe des Frontplattenausschnitts: 58.6 mm Timerfunktionen: Countdown / Up Versorgungsspannung, max.: 1.5 V Breite des Frontplattenausschnitts: 62.9 mm Nennstrom: - SVHC: To Be Advised Timer-Ausgang...
Breite des Frontplattenausschnitts: 72 mm Versorgungsspannung, max.: 24 VDC Nennstrom: 15 A SVHC: To Be Advised Timer-Ausgang: - Timerfunktionen: Programmable Reset Verbindung / Anschluss: Screw Te...
Versorgungsspannung, max.: 250 VAC SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Anzahl der Stellen: 6 Verbindung / Anschluss: Screw Terminals Breite des Frontplattenausschnitts: 50 mm Timer-Ausgang: Solid State Pro...
Anzahl der Stellen: 3 Nennstrom: 3 A Timerfunktionen: On-Delay SVHC: To Be Advised Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm Produktpalette: H3CA Series Zeit, max.: 9990 h Anzahl Timing-Bereiche: 7 B...
Nennstrom: 3 A Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Anzahl der Stellen: 4 Produktpalette: H5CN-XCNM Series SVHC: To Be Advised Timerfunktionen: On-Delay Verbindung / Anschluss: Plug-In Zeit, m...
SVHC: To Be Advised Zeit, max.: 9999 h Verbindung / Anschluss: Screw Terminals Anzahl Timing-Bereiche: 10 Bereich(e) Zeit, min.: 0.001 s Höhe des Frontplattenausschnitts: 48 mm Versorgungsspannung,...
Anzahl der Stellen: - Nennstrom: 5 A Höhe des Frontplattenausschnitts: 48 mm Anzahl Timing-Bereiche: 10 Bereich(e) Timer-Ausgang: - Verbindung / Anschluss: Screw Terminals SVHC: To Be Advised Zeit,...
Zeit, max.: - Verbindung / Anschluss: Plug-In Produktpalette: B506 Series Timerfunktionen: Multifunction SVHC: To Be Advised Nennstrom: 5 A Versorgungsspannung, max.: 240 VAC Höhe des Frontplattena...
SVHC: To Be Advised Zeit, min.: 199.99 s Produktpalette: CX200 Series Zeit, max.: 199.98 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - Anzahl Timing-Bereiche: 5 Bereich(e) Breite des Frontplattenausschnitt...