Anschlusstyp: NPT Nennspannung: 10 V Betriebsdruck, max.: 100 kPa Produktpalette: NovaSensor NPI-19 Series Versorgungsstrom: 1.5 mA SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Sensorausgang: Voltage Druckmessung: ...
Produktpalette: NovaSensor NPI-19 Series Versorgungsstrom: 1.5 mA Sensorausgang: Voltage Anschlusstyp: NPT Druckmessung: Absolute SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Nennspannung: 10 V Betriebsdruck, max.:...
Produktpalette: PSAN Series Anschlusstyp: NPT Sensorausgang: NPN SVHC: To Be Advised Betriebsdruck, max.: 100 kPa Nennspannung: 24 V Druckmessung: - Versorgungsstrom: 50 mA RoHS konform: Ja
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Versorgungsstrom: 8 mA Sensorausgang: Voltage Betriebsdruck, max.: 150 Psi Druckmessung: Gauge Produktpalette: 242PC Series Nennspannung: 8 V Anschlusstyp: NPT RoHS konf...
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Nennspannung: 5 VDC Sensorausgang: Analogue Betriebsdruck, max.: 1.6 bar Anschlusstyp: M12 x 1.5 Versorgungsstrom: 3 mA Produktpalette: PX3 Series Druckmessung: Absolute...