Produktlänge: 1.6 mm Produktpalette: MH Series Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric] Produkthöhe: 0.8 mm Impedanz: 100 ohm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) DC-Nennstrom: 3 A Ferritmontage:...
Ferritmontage: SMD Produkthöhe: 0.8 mm Qualifikation: - Produktbreite: 0.8 mm DC-Nennstrom: 2 A SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1...
Produktlänge: 1.6 mm Produktbreite: 0.8 mm Impedanz: 220 ohm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: MH Series Toleranz der Impedanz: ± 25% Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metr...
Produktbreite: 0.8 mm Ferritmontage: SMD Betriebstemperatur, min.: -55 °C Qualifikation: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C DC-Nennstrom: 2 A Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric] Pro...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktlänge: 2 mm Ferritmontage: SMD Impedanz: 220 ohm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Toleranz der Impedanz: ± 25% DC-Nennstrom: 2 A Bauform/Gehäuse der Ferritperle: ...
Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric] Produktbreite: 0.8 mm Produktlänge: 1.6 mm Produktpalette: MU Series Toleranz der Impedanz: ± 25% Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) DC...
Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric] SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Betriebstemperatur, max.: 125 °C Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: MU Series Produkthöhe: 0.9 mm Produ...
Produktlänge: 1.6 mm DC-Widerstand, max.: 0.6 ohm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produkthöhe: 0.8 mm Produktbreite: 0.8 mm DC-Nennstrom: 100 mA Produktpalette: MZ Series Betriebstemperatur, min.:...
Impedanz: 134 ohm Produktbreite: 0.9 mm Toleranz der Impedanz: ± 25% Produktlänge: 2 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Ferritmontage: SMD Produkthöhe: 1.25 mm DC-Nennstrom: 300 mA Qualifikation: ...
DC-Nennstrom: 300 mA SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) DC-Widerstand, max.: 0.2 ohm Produktpalette: - Produktlänge: 2 mm Produktbreite: 0.9 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produkthöhe: 1.25 mm Ferrit...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktbreite: 0.9 mm Produktlänge: 2 mm Ferritmontage: SMD Produkthöhe: 1.25 mm Toleranz der Impedanz: ± 25% DC-Nennstrom: 3 A DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm SVHC: ...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Ferritmontage: SMD Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [3216 Metric] Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Toleranz der Im...
Produktpalette: - Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [3216 Metric] Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktbreite: 1.1 mm Qualifikation: - Produktlänge: 3.2 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) DC-Nen...
Ferritmontage: SMD SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [3216 Metric] Betriebstemperatur, min.: -55 °C DC-Nennstrom: 3 A Produktbreite: 1.1 mm Produktlänge: 3.2 mm Prod...
Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktlänge: 4.5 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktbreite: 1.6 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Toleranz der Impedanz: ± 25% DC-Nennstrom: ...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Qualifikation: - Produkthöhe: 2.85 mm DC-Widerstand, max.: 800 µohm DC-Nennstrom: 5 A Produktlänge: 5.1 mm Produktbreite: 3.05 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Impeda...