Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Betriebstemperatur, min.: -40 °C Speicherkonfiguration: 128 x 8bit Produktpalette: 1Kbit I2C Serial EEPROM MSL: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Taktfrequenz, max....
Speicherdichte: 1 Kbit Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire) Speicherkonfiguration: 128 x 8bit IC-Montage: Through Hole SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Betriebstemperatur...
Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire) Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Montage: Surface Mount Versorgungsspannung, min.: 1.7 V Speicherdichte: 2 Kbit Versorgungsspannung, ...
Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire) Betriebstemperatur, max.: 85 °C Betriebstemperatur, min.: -40 °C IC-Montage: Surface Mount Anzahl der Pins: 8 Pin(s) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Speicherkonfigur...
IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23 Versorgungsspannung, min.: 1.7 V Produktpalette: 2Kbit I2C Serial EEPROM Versorgungsspannung, max.: 5.5 V IC-Montage: Surface Mount Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVH...
Versorgungsspannung, min.: 1.7 V MSL: MSL 1 - Unlimited Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire) Speicherkonfiguration: 2 BLK (256 x 8bit) Betriebstemperatur, max.: 85 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anz...
Versorgungsspannung, min.: 1.7 V MSL: MSL 1 - Unlimited Betriebstemperatur, min.: -40 °C Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire) Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Produktpalett...
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Taktfrequenz, max.: 1 MHz Speicherkonfiguration: 16K x 8bit Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire) Betriebs...
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire) IC-Montage: Surface Mount SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Speicherdichte: ...
IC-Montage: Surface Mount Versorgungsspannung, max.: 5.5 V IC-Gehäuse / Bauform: SOIJ Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire) Betriebstemperatur, max.: 85 °C MSL: MSL 1 - Unlimited SVHC: No SVHC (23-Ja...
Versorgungsspannung, min.: 1.8 V IC-Montage: Surface Mount Taktfrequenz, max.: 10 MHz SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schnittstellen: Serial SPI Speicherkonfiguration: ...
Produktpalette: 2Kbit SPI Serial EEPROM Versorgungsspannung, max.: 5.5 V IC-Montage: Surface Mount Speicherdichte: 2 Kbit Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Speicherkonfiguration: 256 x 8bit Betriebstempera...
IC-Montage: Surface Mount Speicherkonfiguration: 64K x 8bit Speicherdichte: 512 Kbit Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Versorgungsspannung, min.: 2.5 V Produktpalette: 512K...