Sensorgehäusematerial: Stainless Steel Ausgangsstrom: 250 mA Produktpalette: MC Series Betriebsdruck, max.: 4 bar SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
Sensorgehäusematerial: Stainless Steel SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Ausgangsstrom: - Produktpalette: MC Series Betriebsdruck, max.: 4 bar RoHS konform: Ja
Ausgangsstrom: 250 mA Produktpalette: MC Series Betriebsdruck, max.: 4 bar Sensorgehäusematerial: Stainless Steel SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
Sensorgehäusematerial: PPS (Polypropylene Sulphide) Produktpalette: RSF20 Series SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Betriebsdruck, max.: - Ausgangsstrom: 1 A RoHS konform: Ja
Ausgangsstrom: 1 A Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylene) Produktpalette: RSF50 Series SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Betriebsdruck, max.: - RoHS konform: Ja
Produktpalette: RSF50 Series Ausgangsstrom: 600 mA Betriebsdruck, max.: - Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylene Sulfide) SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
Sensorgehäusematerial: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Ausgangsstrom: 600 mA Betriebsdruck, max.: - Produktpalette: RSF50 Series RoHS konform: Ja
Betriebsdruck, max.: - Produktpalette: RSF70 Series Ausgangsstrom: 600 mA Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylene) SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
Ausgangsstrom: 600 mA Betriebsdruck, max.: - Produktpalette: RSF80 Series Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylene Sulfide) SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Produktpalette: SSF212 Series Ausgangsstrom: 500 mA Sensorgehäusematerial: Stainless Steel Betriebsdruck, max.: 5 bar RoHS konform: Ja
Betriebsdruck, max.: 20 bar SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Sensorgehäusematerial: Stainless Steel Ausgangsstrom: 500 mA Produktpalette: SSV66A-1G Series RoHS konform: Ja
Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylene) SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Betriebsdruck, max.: - Produktpalette: TSF70 Series Ausgangsstrom: 600 mA RoHS konform: Ja