Produkthöhe: 5.72 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RMS-Strom, parallel: 1.83 A Produktbreite: 8.99 mm Streuinduktivität: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktlänge: 11.48 mm Montage der Induktiv...
Montage der Induktivität: Surface Mount SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Betriebstemperatur, max.: 105 °C Sättigungsstrom, parallel: 2.2 A Induktivität - Parallel: 100 µH Produktbreite: 12.5 mm Produkth...
Produktbreite: 8.89 mm DC-Widerstand, max., parallel: 0.457 ohm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: OCTA-PAC CTX 1 Series RMS-Strom, parallel: 630 mA Produkthöhe: 5.97 mm Produktlänge:...
Montage der Induktivität: Surface Mount Produktlänge: 11.43 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C Produkthöhe: 6.35 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktbreite: 11.43 mm DC-Widerstand, max., paralle...
Betriebstemperatur, max.: -40 °C Produktbreite: 12.5 mm Streuinduktivität: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) RMS-Strom, parallel: 3.23 A Produktpalette: DRQ Series Betriebstemperatur, min.: 125 °C Sätt...
Produktlänge: 7.6 mm RMS-Strom, parallel: 1.83 A Sättigungsstrom, parallel: 2.05 A Betriebstemperatur, min.: 125 °C Montage der Induktivität: Surface Mount DC-Widerstand, max., parallel: 0.0844 ohm...
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Produktbreite: 5.2 mm Qualifikation: - Montage der Induktivität: Surface Mount Streuinduktivität: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: SDQ25 Series Produkt...
Windungsverhältnis: 1:1 Betriebstemperatur, min.: -40 °C Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktlänge: 12.5 mm Produktbreite: 12.5 mm Produkthöhe: 10.5 mm Induktivität - Parallel: 120 µH Produktpa...
Produktlänge: 12.5 mm Produkthöhe: 10.5 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C RMS-Strom, parallel: 3.1 A Qualifikation: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Streuinduktivität: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2...
RMS-Strom, parallel: 2.6 A Streuinduktivität: - Produkthöhe: 4.8 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C Montage der Induktivität: Surface Mount Sättigungsstrom, parallel: 3.67 A DC-Widerstand, max., p...