Diodenmontage: Stud Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A Durchlassstoßstrom: 800 A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V Bauform - Diode...
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: - Konfiguration Diodenmodul: Single Betriebstemperatur, max.: 200 °C Durchlassstoßstrom: 800 A Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A Durchlassspannung,...
Konfiguration Diodenmodul: Single Bauform - Diode: DO-5 Diodenmontage: Stud Durchlassstoßstrom: 800 A Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A Durchlassspannung, max.: 1.19 V Anzahl der Pins: 2 Pin(...
Betriebstemperatur, max.: 200 °C Konfiguration Diodenmodul: Single Produktpalette: - Durchlassspannung, max.: 1.19 V Diodenmontage: Stud Durchlassstoßstrom: 800 A Anzahl der Pins: 2 Pin(s) SVHC: No...
Bauform - Diode: DO-5 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: - Konfiguration Diodenmodul: Single Durchlassspannung, max.: 1.19 V Durchlassstoßstrom: 800 A Betriebstemperatur, max.: 200 °C Diod...
Diodenmontage: Stud Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebstemperatur, max.: 200 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Durchlassspannung, max.: 1.19 V Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V Durchschnittlic...
Durchlassspannung, max.: 1.2 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebstemperatur, max.: 200 °C Produktpalette: - Durchlassstoßstrom: 250 A Konfiguration Diodenmodul: Single Anzahl der Pins: 2 Pin(s) W...
Bauform - Diode: DO-5 Konfiguration Diodenmodul: Single Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A Anzahl der Pins: 2 Pin(s) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebstemperatur, max.: 200 °C Wiederkehrende...
Durchlassstoßstrom: 2.5 kA Konfiguration Diodenmodul: Single SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Produktpalette: - Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 A Durchlassspannung, max....
Durchlassstoßstrom: 5 kA Konfiguration Diodenmodul: Single Durchschnittlicher Durchlassstrom: 275 A Produktpalette: - Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Diodenmontage: Stud Durchlassspannung, max.: 1.3 V Wi...
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V Durchlassstoßstrom: 500 A Produktpalette: - Durchlassspannung, max.: 1.3 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Konfiguration Diodenmodul: - Anzahl der Pins: ...
Diodenmontage: Stud SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassspannung, max.: 1.3 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Konfiguration Diode...
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A Durchlassstoßstrom: 420 A Diodenmontage: Stud Konfiguration Diodenmodul: Single SVHC: Le...
Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Diodenmontage: Stud Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 A Betriebstemperatur, max.: 180 °C Durchlassspannung, max.: 1.35 V Produktpalette: - SVHC: Lead Durchlassstoßstro...